MUREVA STYL IP55 3x2,5mm2 antracyt Wypust kablowy bez podstawySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/944399.jpg.
MUREVA STYL IP55 3x2,5mm2 antracyt Wypust kablowy bez podstawy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MUREVA STYL
Nr Katalogowy: 
MUR37931
Kod EAN: 
3606480789977
Symbol Sonepar: 
P01727174
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba wpustów rurowych
1
Do puszek montażowych
Tak
Do ramek rozszerzających
Nie
Do rur o średnicy
20 mm
Do wbudowanych puszek rozgałęźnych
Nie
Do wbudowanych puszek łączeniowych
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MUREVA STYL IP55 antracyt Podstawa podtynkowa pionowa podwójna

Opis produktu

Mureva, podstawa podtynkowa podwójna pionowa, antracyt, MUR34151, to osprzęt serii Mureva marki Schneider Electric. Podstawa podtynkowa podwójna pionowa ma wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym i posiada następujące wymiary: szerokość 155 mm, wysokość 23 mm, dł ugość 84 mm, głębokość wystawania...

Dane techniczne

Głębokość
23 mm
Liczba jednostek
2
Liczba jednostek w pionie
2
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
2
Numer RAL (zbliżony)
7016
Szerokość
84 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
155 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Kierunek montażu
Pionowy
Kolor
Antracyt
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Montaż podtynkowy
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Do zabudowy
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK08
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z ramką montażową
Tak
Porównaj
MUR34151
MUREVA STYL IP55 antracyt Podstawa podtynkowa pionowa podwójna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MUREVA STYL IP55 antracyt Podstawa podtynkowa pojedyncza

Opis produktu

Mureva, podstawa podtynkowa pojedyncza, antracyt, MUR34107, to osprzęt serii Mureva marki Schneider Electric. Podstawa podtynkowa pojedyncza ma wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym i posiada następujące wymiary: szerokość 84 mm, wysokość 28 mm, długość 84 mm, głębokość wystawania 19 mm. Produkt...

Dane techniczne

Głębokość
28 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Numer RAL (zbliżony)
7016
Szerokość
84 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
84 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Antracyt
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Montaż podtynkowy
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Do zabudowy
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK08
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z ramką montażową
Tak
Porównaj
MUR34107
MUREVA STYL IP55 antracyt Podstawa podtynkowa pojedyncza
Szybki podgląd: Opis i parametry
MUREVA STYL IP55 antracyt Podstawa podtynkowa pozioma podwójna

Opis produktu

Mureva, podstawa podtynkowa podwójna pozioma, antracyt, MUR34101, to osprzęt serii Mureva marki Schneider Electric. Podstawa podtynkowa podwójna pozioma ma wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym i posiada następujące wymiary: szerokość 84 mm, wysokość 23 mm, dłu gość 155 mm, głębokość wystawania...

Dane techniczne

Głębokość
23 mm
Liczba jednostek
2
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
2
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
2
Numer RAL (zbliżony)
7016
Szerokość
84 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
155 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Antracyt
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Montaż podtynkowy
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Do zabudowy
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK08
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z ramką montażową
Tak
Porównaj
MUR34101
MUREVA STYL IP55 antracyt Podstawa podtynkowa pozioma podwójna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MUREVA STYL IP55 antracyt Podstawa podtynkowa pozioma potrójna

Opis produktu

Mureva, podstawa podtynkowa potrójna pozioma, antracyt, MUR34109, to osprzęt serii Mureva marki Schneider Electric. Podstawa podtynkowa potrójna pozioma ma wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym i posiada następujące wymiary: szerokość 84 mm, wysokość 23 mm, dłu gość 226 mm, głębokość wystawania...

Dane techniczne

Głębokość
23 mm
Liczba jednostek
3
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
3
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
3
Numer RAL (zbliżony)
7016
Szerokość
84 mm
Wysokość
226 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Antracyt
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Montaż podtynkowy
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Do zabudowy
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK08
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z ramką montażową
Tak
Porównaj
MUR34109
MUREVA STYL IP55 antracyt Podstawa podtynkowa pozioma potrójna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MUREVA STYL IP55 antracyt Podstawa podtynkowa z pazurkami montażowymi pojed.

Opis produktu

Mureva, podstawa podtynkowa pojedyncza z pazurkami, antracyt, MUR34108, to osprzęt serii Mureva marki Schneider Electric. Podstawa podtynkowa pojedyncza z pazurkami ma wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym i posiada następujące wymiary: szerokość 84 mm, wysokoś ć 44 mm, długość 84 mm, głębokość...

Dane techniczne

Głębokość
44 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Numer RAL (zbliżony)
7035
Szerokość
84 mm
Wysokość
84 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Antracyt
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Montaż podtynkowy
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Do zabudowy
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK08
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z ramką montażową
Tak
Porównaj
MUR34108
MUREVA STYL IP55 antracyt Podstawa podtynkowa z pazurkami montażowymi pojed.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar