Mureva, podstawa naścienna podwójna pionowa, biała, MUR39912, to osprzęt serii Mureva marki Schneider Electric. Podstawa naścienna podwójna pionowa ma wykończenie powierzchni w kolorze białym i posiada następujące wymiary: szerokość 147 mm, wysokość 54 mm, długość 76 mm , głębokość 54 mm. Produkt charakteryzuje...
Dane techniczne
Głębokość
54 mm
Głębokość osprzętu
54 mm
Liczba jednostek
2
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość
76 mm
Szerokość osprzętu
76 mm
Wysokość
218 mm
Wysokość osprzętu
147 mm
Kierunek montażu
Pionowy
Model/kształt/forma
Inne
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Dławik kablowy z gwintem
Nie
Konfiguracja elementów
Puszka do montażu natynkowego
Model stołowy
Nie
Możliwość montażu na istniejącej puszce podtynkowej
Mureva, podstawa naścienna pojedyncza, biała, MUR39911, to osprzęt serii Mureva marki Schneider Electric. Podstawa naścienna pojedyncza ma wykończenie powierzchni w kolorze białym i posiada następujące wymiary: szerokość 76 mm, wysokość 54 mm, długość 76 mm, głębokość 5 4 mm. Produkt charakteryzuje się...
Dane techniczne
Głębokość
54 mm
Głębokość osprzętu
54 mm
Liczba jednostek
1
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość
76 mm
Szerokość osprzętu
76 mm
Wysokość
147 mm
Wysokość osprzętu
76 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Model/kształt/forma
Inne
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Dławik kablowy z gwintem
Nie
Konfiguracja elementów
Puszka do montażu natynkowego
Model stołowy
Nie
Możliwość montażu na istniejącej puszce podtynkowej
Podstawa natynkowa Mureva Styl jest solidnym i wodoodpornym produktem o stopniu ochrony IP55, w połączeniu z podstawą montażową z klapką Mureva Styl. Duża ilość miejsca na okablowanie zapewnia łatwość obsługi. Podstawa umożliwia zainstalowanie dwóch wkładów. Produkt może być montowany wewnątrz i na zewnątrz...
Dane techniczne
Głębokość
28 mm
Głębokość osprzętu
54 mm
Liczba jednostek
2
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość
76 mm
Szerokość osprzętu
76 mm
Wysokość
71 mm
Wysokość osprzętu
54 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Dławik kablowy z gwintem
Nie
Konfiguracja elementów
Puszka do montażu natynkowego
Model stołowy
Nie
Możliwość montażu na istniejącej puszce podtynkowej
Mureva, podstawa naścienna potrójna pozioma, biała, MUR39913, to osprzęt serii Mureva marki Schneider Electric. Podstawa naścienna potrójna pozioma ma wykończenie powierzchni w kolorze białym i posiada następujące wymiary: szerokość 76 mm, wysokość 54 mm, długość 218 mm , głębokość 54 mm. Produkt charakteryzuje...
Dane techniczne
Głębokość
54 mm
Głębokość osprzętu
54 mm
Liczba jednostek
3
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość
76 mm
Szerokość osprzętu
76 mm
Wysokość
54 mm
Wysokość osprzętu
218 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Dławik kablowy z gwintem
Nie
Konfiguracja elementów
Puszka do montażu natynkowego
Model stołowy
Nie
Możliwość montażu na istniejącej puszce podtynkowej
Mureva, podstawa podtynkowa podwójna pionowa, biała, MUR39151, to osprzęt serii Mureva marki Schneider Electric. Podstawa podtynkowa podwójna pionowa ma wykończenie powierzchni w kolorze białym i posiada następujące wymiary: szerokość 155 mm, wysokość 23 mm, długość 84 mm, głębokość wystawania 19 mm...
Dane techniczne
Głębokość
23 mm
Liczba jednostek
2
Liczba jednostek w pionie
2
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
Mureva, podstawa podtynkowa pojedyncza, biała, MUR39107, to osprzęt serii Mureva marki Schneider Electric. Podstawa podtynkowa pojedyncza ma wykończenie powierzchni w kolorze białym i posiada następujące wymiary: szerokość 84 mm, wysokość 28 mm, długość 84 mm, głębokość wystawania 19 mm. Produkt charakteryzuje...
Dane techniczne
Głębokość
28 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
Mureva, podstawa podtynkowa podwójna pozioma, biała, MUR39101, to osprzęt serii Mureva marki Schneider Electric. Podstawa podtynkowa podwójna pozioma ma wykończenie powierzchni w kolorze białym i posiada następujące wymiary: szerokość 84 mm, wysokość 23 mm, długość 155 mm, głębokość wystawania 19 mm...
Dane techniczne
Głębokość
23 mm
Liczba jednostek
2
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
2
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
Mureva, podstawa podtynkowa potrójna pozioma, biała, MUR39109, to osprzęt serii Mureva marki Schneider Electric. Podstawa podtynkowa potrójna pozioma ma wykończenie powierzchni w kolorze białym i posiada następujące wymiary: szerokość 84 mm, wysokość 23 mm, długość 226 mm, głębokość wystawania 19 mm...
Dane techniczne
Głębokość
23 mm
Liczba jednostek
3
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
3
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
Mureva, podstawa podtynkowa pojedyncza z pazurkami, biała, MUR39108, to osprzęt serii Mureva marki Schneider Electric. Podstawa podtynkowa pojedyncza z pazurkami ma wykończenie powierzchni w kolorze białym i posiada następujące wymiary: szerokość 84 mm, wysokość 44 mm, długość 84 mm, głębokość wystawania...
Dane techniczne
Głębokość
44 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)