MUREVA STYL IP55 antracyt Łącznik schodowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1282740.jpg.
MUREVA STYL IP55 antracyt Łącznik schodowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MUREVA STYL
Nr Katalogowy: 
MUR35021
Kod EAN: 
3606480789076
Symbol Sonepar: 
P01672693
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
64 mm
Głębokość wbudowania
10 mm
Liczba dźwigni
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm [surface mounting]
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
76 mm
Wysokość osprzętu
76 mm
Układ połączeń
Łącznik schodowy
Kolor
Antracyt
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Odporność udarowa
IK08
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rodzaj podświetlenia
Niedołączony
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Miejsce na oznaczenie
Nie
Przełącznik pralkowy
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Przycisk
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z plakietką osłonową
Model antybakteryjny
Nie
Funkcja podświetlenia
Z podświetleniem (w pozycji WŁ.)
Nadruk/symbol
Brak
Podświetlenie
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MUREVA STYL (10 par) Zaślepki montażowe

Opis produktu

Zaślepki Mureva Styl MUR34206 są akcesoriami. Przeznaczone są do zakrywania otworów montażowych. Sprzedawane w zestawie 20 sztuk (10 x 2 sztuki). Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje...
Porównaj
MUR34206
MUREVA STYL (10 par) Zaślepki montażowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
MUREVA STYL antracyt Klawisz z okienkiem

Opis produktu

Klawisz pojedynczy podświetlany Mureva Styl MUR34204 jest przeznaczony do montażu podtynkowego lub natynkowego przy użyciu kompatybilnych referencji z tej serii. Dzięki stopniowi ochrony IP55 produkt może być instalowany wewnątrz lub na zewnątrz. Podświetlenie produktu jest idealne, aby szybko zobaczyć...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
11 mm
Głębokość wbudowania
10 mm
Liczba dźwigni
1
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7016
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
70 mm
Wysokość osprzętu
14 mm
Układ połączeń
Inne
Kolor
Antracyt
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Przycisk wahadłowy pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Zatrzask
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Odporność udarowa
IK08
Model antybakteryjny
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Podświetlenie
Nie
Przełącznik pralkowy
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Miejsce na oznaczenie
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Rodzaj podświetlenia
Niedołączony
Przycisk
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Funkcja podświetlenia
Z podświetleniem (w pozycji WŁ.)
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Porównaj
MUR34204
MUREVA STYL antracyt Klawisz z okienkiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
MUREVA STYL antracyt Klawisz z polem opisowym

Opis produktu

Klawisz z polem opisowym Mureva Styl MUR34203 jest przeznaczony do montażu podtynkowego lub natynkowego przy użyciu kompatybilnych referencji z tej serii. Dzięki stopniowi ochrony IP55 produkt może być instalowany wewnątrz lub na zewnątrz. Pole etykiety jest pomocne w rozróżnieniu przełącznika. Posiada...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
60 mm
Głębokość wbudowania
10 mm
Liczba dźwigni
1
Numer RAL (zbliżony)
7016
Szerokość osprzętu
70 mm
Wysokość osprzętu
14 mm
Układ połączeń
Inne
Kolor
Antracyt
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Przycisk wahadłowy pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Zatrzask
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Odporność udarowa
IK08
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Podświetlenie
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Rodzaj podświetlenia
Niedołączony
Z obsługą IFTTT
Nie
Funkcja podświetlenia
Z podświetleniem (w pozycji WŁ.)
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Miejsce na oznaczenie
Tak
Przycisk
Nie
Przełącznik pralkowy
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Porównaj
MUR34203
MUREVA STYL antracyt Klawisz z polem opisowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
MUREVA STYL antracyt Klawisz z symbolem dzwonka

Opis produktu

Mureva klawisz z symbolem dzwonka antracyt o numerze katalogowym MUR34201 to osprzęt serii Mureva Styl marki Schneider Electric. Produkt p osiada następujące wymiary: szerokość 70 mm, wysokość 70 mm, głębokość 14 mm. Klawisz z symbolem dzwonka charakteryzuje się podwyższonym stopniem ochrony IP55

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
60 mm
Głębokość wbudowania
10 mm
Liczba dźwigni
1
Numer RAL (zbliżony)
7016
Szerokość osprzętu
70 mm
Wysokość osprzętu
14 mm
Układ połączeń
Inne
Kolor
Antracyt
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Przycisk wahadłowy pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Zatrzask
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Odporność udarowa
IK08
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Miejsce na oznaczenie
Tak
Podświetlenie
Nie
Przełącznik pralkowy
Nie
Nadruk/symbol
Inne
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Rodzaj podświetlenia
Niedołączony
Przycisk
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Funkcja podświetlenia
Z podświetleniem (w pozycji WŁ.)
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Porównaj
MUR34201
MUREVA STYL antracyt Klawisz z symbolem dzwonka
Szybki podgląd: Opis i parametry
MUREVA STYL antracytowy Klawisz z symbolem światła

Opis produktu

Pojedynczy klawisz Mureva Styl MUR34202 jest przeznaczony do montażu podtynkowego lub natynkowego przy użyciu kompatybilnych referencji z tej serii. Dzięki stopniowi ochrony IP55 produkt może być instalowany wewnątrz lub na zewnątrz. Symbol światła jest pomocny w rozróżnieniu przełącznika. Jego wymiary...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
60 mm
Głębokość wbudowania
10 mm
Liczba dźwigni
1
Numer RAL (zbliżony)
7016
Szerokość osprzętu
70 mm
Wysokość osprzętu
14 mm
Układ połączeń
Inne
Kolor
Antracyt
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Przycisk wahadłowy pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Zatrzask
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Odporność udarowa
IK08
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Miejsce na oznaczenie
Tak
Podświetlenie
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Rodzaj podświetlenia
Nie dotyczy
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Funkcja podświetlenia
Z podświetleniem (w pozycji WŁ.)
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Nadruk/symbol
Symbol „światło”
Przycisk
Nie
Przełącznik pralkowy
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Porównaj
MUR34202
MUREVA STYL antracytowy Klawisz z symbolem światła
Szybki podgląd: Opis i parametry
MUREVA STYL biały (10 szt) Wyjście kablowe

Opis produktu

Przepust kablowy Mureva Styl MUR39008 to solidny produkt. Posiada stopień ochrony IP55, który zapewnia jego wodoodporność. Wejście kablowe może być wykorzystane przez system łatwego dostępu do zaworów. Przepust kablowy może być używany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Sprzedawany w zestawie po 10...

Dane techniczne

Liczba wpustów rurowych
1
Do puszek montażowych
Tak
Do ramek rozszerzających
Nie
Do wbudowanych puszek rozgałęźnych
Nie
Do wbudowanych puszek łączeniowych
Nie
Porównaj
MUR39008
MUREVA STYL biały (10 szt) Wyjście kablowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
ODACE (10szt) Sprężyna do modyfikacji łącznika

Opis produktu

S520299 to sprężyny z serii Odace firmy Schneider Electric. Ta przyjazna dla środowiska sprężyna jest również ekologicznym produktem premium. Nie zawiera rtęci. Uzyskała również certyfikat LCIE, NF. Wykonana ze stali nierdzewnej, sprężyna ta jest wysoce niezawodna i wytrzymała. Ponadto, będąc przyja...
Porównaj
S520299
ODACE (10szt) Sprężyna do modyfikacji łącznika
Szybki podgląd: Opis i parametry

Produkty podobne

MUREVA STYL IP55 antracyt Łącznik schodowy z podświetleniem
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MUR35024

MUREVA STYL IP55 antracyt Łącznik schodowy...

MUREVA STYL IP55 antracyt Łącznik schodowy z podświetleniem
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar