Zaślepki Mureva Styl MUR34206 są akcesoriami. Przeznaczone są do zakrywania otworów montażowych. Sprzedawane w zestawie 20 sztuk (10 x 2 sztuki).
Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje...
Mureva zestaw 10 wyjść kablowych antracyt o numerze katalogowym X to osprzęt serii Mureva Styl marki Schneider Electric.
Produkt posiada następujące wymiary: szerokość 42 mm, wysokość 13 mm.
Zestaw 10 wyjść kablowych charakteryzuje się podwyższonym stopniem ochrony IP55.
Mureva zestaw 10 wypustów kablowych o numerze katalogowym MUR35007 to osprzęt serii Mureva Styl marki Schneider Electric. Produkt posiada następujące wymiary: szerokość 42 mm, wysokość 8 mm. Zestaw 10 wypustów kablowych charakteryzuje się podwyższonym stopniem ochrony IP55
Przepust kablowy Mureva Styl MUR39008 to solidny produkt. Posiada stopień ochrony IP55, który zapewnia jego wodoodporność. Wejście kablowe może być wykorzystane przez system łatwego dostępu do zaworów. Przepust kablowy może być używany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Sprzedawany w zestawie po 10...
Przepust kablowy Mureva Styl MUR35007 to solidny produkt. Posiada stopień ochrony IP55, który zapewnia mu wodoodporność. Wejścia kablowe mogą być wykorzystane przez system łatwego dostępu do zaworów. Przepust kablowy może być używany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Sprzedawany w zestawie po 10 sztuk...
Mureva wypust kablowy dla 3x2,5mm2 antracyt o numerze katalogowym MUR37931 to osprzęt serii Mureva Styl marki Schneider Electric. Produkt posiada następujące wymiary: szerokość 71 mm, wysokość 45 mm. Wypust kablowy dla 3x2,5mm2 charakteryzuje się podwyższonym stopniem ochrony IP55
Podstawa z klapką Mureva Styl do montażu wkładów Altira to solidny i wodoodporny produkt o stopniu ochrony IP55, w połączeniu z podstawą montażową Mureva Styl. Przezroczysta pokrywa umożliwia doskonałą widoczność zainstalowanego wewnątrz wkładu, nawet gdy klapka jest zamknięta. Produkt ten może być montowany...
Dane techniczne
Głębokość
54 mm
Głębokość osprzętu
28 mm
Liczba jednostek
1
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość
71 mm
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość
76 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Model/kształt/forma
Inne
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Dławik kablowy z gwintem
Nie
Konfiguracja elementów
Puszka do montażu natynkowego
Model stołowy
Nie
Możliwość montażu na istniejącej puszce podtynkowej
Pokrywa z klapką Mureva Styl MUR39106 do modułów serii Unica to solidny i wodoodporny produkt o stopniu ochrony IP55 w połączeniu z pudełkiem Mureva Styl. Przezroczysta pokrywa jest również idealna, aby zobaczyć wkład, który znajduje się w środku, nawet gdy klapka jest zamknięta.Ten produkt może być...
Dane techniczne
Głębokość
28 mm
Głębokość osprzętu
28 mm
Liczba jednostek
1
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość
71 mm
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Model/kształt/forma
Inne
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Dławik kablowy z gwintem
Nie
Konfiguracja elementów
Puszka do montażu natynkowego
Model stołowy
Nie
Możliwość montażu na istniejącej puszce podtynkowej