MX4 SDS Plus 12x150/210mm Wiertło udarowe 4-ostrzoweMILWAUKEE

files/fotob/2182327.jpg.
MX4 SDS Plus 12x150/210mm Wiertło udarowe 4-ostrzowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4932352032
Kod EAN: 
4002395366897
Symbol Sonepar: 
P10077883
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • Mocna jednoczęściowa widia gwarantuje maksymalną żywotność.
  • Wierzchołek centrujący ułatwia rozpoczęcie wiercenia. Geometria widii 4x90° gwarantuje doskonale gładkie otwory oraz redukuje ryzyko zakleszczenia się wiertła przy natrafieniu na pręt zbrojeniowy.
  • Poczwórna spirala zapewnia niskie wibracje oraz niskie jednolite zużycie.
  • Odpowiednie do cegły, betonu, betonu zbrojonego i kamienia naturalnego.
  • Końcówka centrująca ułatwia wiercenie punktowe z najwyższą dokładnością.
  • Spawana końcówka z węglika spiekanego na ⌀5-10 mm. Umożliwia szersze wejście rowka prowadzące do zwiększenia prędkości. Większa zawartość węglika prowadzi do zwiększonej trwałości końcówki i dłuższej żywotności.
  • 4 punkty przerwania rozdrabniają materiał bardziej efektywnie, zapewniając szybsze wiercenie.
  • Ulepszone osłony prętów zbrojeniowych zwiększają odporność na uderzenia.
  • Nowa zmienna konstrukcja rowka wiórowego. Cienki rowek na końcówce zapewnia maksymalne usuwanie zanieczyszczeń, wyższą prędkość i mniejsze tarcie. Gruby rowek u podstawy zapewnia większą stabilność i mniejsze ryzyko złamania wiertła. Do 20% więcej otworów na jednym ładowaniu akumulatora w porównaniu z wiertłami 4-ostrzowymi w betonie i w porównaniu z poprzednią generacją.
  • Klasyfikacja PGM

Dane techniczne

Długość całkowita
210 mm
Długość robocza
150 mm
Średnica wiertła
12 mm
Do betonu
Tak
Do ceramiki
Nie
Do drewna
Nie
Do kamienia
Tak
Do metali nieżelaznych
Nie
Do płytek
Nie
Do stali
Nie
Do stali szlachetnej
Nie
Do szkła
Nie
Do tworzywa sztucznego
Nie
Do żeliwa
Nie
Rodzaj mocowania
SDS plus
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar