MZ140-24T Siłownik zaworuSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1278774.jpg.
MZ140-24T Siłownik zaworu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ZONE VALVES AND ACTUATORS
Nr Katalogowy: 
MZ140-24T
Symbol Sonepar: 
P10205228
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

MZ140-T to siłownik termoelektryczny zaprojektowany do sterowania dwoma pozycjami wł./wył. wraz z zaworami strefy VZ*08*. Siłownik bez zasilania jest wycofywany, aby zapewnić zamknięcie zaworu strefy. Przy włączonym zasilaniu trzpień siłownika jest wydłużany w celu otwarcia zaworu. Kompaktowa konstrukcja zapewnia niewielką powierzchnię. Zasilanie 24 Vac. Siła trzonka 140N. Klasa ochrony IP44 do montażu pionowego. Maks. skok 4 mm. EMC 24/18/CE, LVD 26/95/CE

Dane techniczne

Długość
130 mm
Długość kabla
1.5 m
Głębokość
42 mm
Moc przełączania przekaźników
0.075 A
Moc znamionowa
2 VA
Napięcie zasilania
24 V
Pobór mocy
2 W
Szerokość
98 mm
Temperatura otoczenia
2 - 50 °C
Wysokość
53 mm
Średnica
42 mm
Czas cyklu pracy
350 s
Długość skoku
4 mm
Maks. zużycie energii elektrycznej
VA [MV]
Kolor
Czarny
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Funkcja
Beznapięciowo zamknięty (NC)
Styki pomocnicze
Nie
Z adapterem do zaworu
Nie
Rodzaj złącza do zaworu
M30 x 1,5
Normalnie otwarty
Nie
Obsługa ręczna
Nie
Samoregulowana długość skoku
Nie
Ze stykami przyłączeniowymi
Nie
Automatyczne rozpoznanie skoku
Nie
Ze wskaźnikiem pozycji
Nie
Napięcie zasilania
24 V AC
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
Nie
Sygnał sterujący
Dwupunktowy

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

MZ140 24M 24VAC 50/60Hz Siłownik elektrotermiczny do zaworu strefowego
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MZ140-24M

MZ140 24M 24VAC 50/60Hz Siłownik elektrotermiczny...

MZ140 24M 24VAC 50/60Hz Siłownik elektrotermiczny do zaworu strefowego
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar