MZ18B 6.5 mm Siłownik zaworuSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1376161.jpg.
MZ18B 6.5 mm Siłownik zaworu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SCHNEIDER LEGACY PRODUCTS
Nr Katalogowy: 
8455101000
Kod EAN: 
4024627043697
Symbol Sonepar: 
P01490644
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

-

Dane techniczne

Długość kabla przyłączeniowego
1.5 m
Głębokość
58 mm
Moc przełączania przekaźników
0.02 A
Napięcie zasilania
24 V
Pobór mocy
0.7 W
Szerokość
110 mm
Temperatura otoczenia
60 °C
Wysokość
78 mm
Czas cyklu pracy
150 s
Dopuszczalna wilgotność względna
5 - 95 %
Długość skoku
6.5 mm
Maks. zużycie energii elektrycznej
0.7 VA
Siła nacisku
180 N
Model
Liniowy
Stopień ochrony (IP)
IP43
Automatyczne rozpoznanie skoku
Nie
Beznapięciowe sprzężenie zwrotne
Nie
Beznapięciowo zamknięty
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Do armatury wentylacyjnej
Tak
Do zaworów
Tak
Napięcie zasilania
24 V AC
Obsługa ręczna
Nie
Opcjonalne styki pomocnicze
Nie
Regulacja modulacyjna
Nie
Regulacja włącz/wyłącz
Nie
Regulacja z podziałem zakresu
Nie
Regulowany obszar roboczy
Nie
Regulowany system sygnalizacyjny pozycji
Nie
Rodzaj transmisji
Magnetyczny
Rodzaj złącza do zaworu
M30 x 1,5
Samoregulowana długość skoku
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
3
Styki pomocnicze
Nie
Styki przyłączeniowe
1
Sygnał sterujący
Trzypunktowy
System sygnalizacyjny pozycji
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z funkcją bezpieczeństwa
Nie
Z kołnierzem górnym do bezpośredniego montażu wg ISO 5211
Nie
Z mechanicznym wskaźnikiem pozycji
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar