N-7 niebieski Zacisk rozgałęźny nieizolowanyTRYTYT

files/fotob/1190964.png.
N-7 niebieski Zacisk rozgałęźny nieizolowany
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
N-7
Kod EAN: 
4025221082013
Symbol Sonepar: 
P01181809
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zaciski rozgałęźne nieizolowane przewodów zerowych oraz ochronnych, wykonane są z bezhalogenowego poliamidowego wspornika, w którym osadzony jest nieizolowany mosiężny zacisk. Mocowanie żył przewodu za pomocą stalowych śrub M5 (max. moment dokręcenia 1,5 Nm). Przeznaczone do zamocowania na szynie TS/TH35

Dane techniczne

Głębokość
23 mm
Liczba biegunów
1
Liczba podłączeń 16 mm²
7
Szerokość
51 mm
Wysokość
28 mm
Sposób montażu
Szyna DIN
Typ połączenia
Śrubowy
Osłona izolacyjna przed dotykiem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

HLAK-25-1/2SZ szary Zacisk przewodu głównego

Opis produktu

Zaciski typu HLAK stosowane głównie w szafach rozdzielczych jak również sterowniczych. Przystosowane do tworzenia układów szeregowych montowanych na szynie TS/TH35 w układzie pionowym jak również poziomym. Kolorystyczne rozróżnienie zacisków pozwala na łatwą identyfikację (przy właściwym podłączeniu...

Dane techniczne

Głębokość
43.9 mm
Liczba biegunów
1
Liczba podłączeń 16 mm²
2
Liczba podłączeń 25 mm²
2
Szerokość
20 mm
Wysokość
40.2 mm
Łączna liczba podłączeń
4
Sposób montażu
Szyna DIN
Typ połączenia
Śrubowy
Osłona izolacyjna przed dotykiem
Tak
Porównaj
HLAK-25-1/2SZ
HLAK-25-1/2SZ szary Zacisk przewodu głównego
Szybki podgląd: Opis i parametry
HLAK-25-1/2ZI zielony Zacisk przewodu głównego

Opis produktu

Zaciski typu HLAK stosowane głównie w szafach rozdzielczych jak również sterowniczych. Przystosowane do tworzenia układów szeregowych montowanych na szynie TS/TH35 w układzie pionowym jak również poziomym. Kolorystyczne rozróżnienie zacisków pozwala na łatwą identyfikację (przy właściwym podłączeniu...

Dane techniczne

Głębokość
43.9 mm
Liczba biegunów
1
Liczba podłączeń 16 mm²
2
Liczba podłączeń 25 mm²
2
Szerokość
20 mm
Wysokość
40.2 mm
Łączna liczba podłączeń
4
Sposób montażu
Szyna DIN
Typ połączenia
Śrubowy
Osłona izolacyjna przed dotykiem
Tak
Porównaj
HLAK-25-1/2ZI
HLAK-25-1/2ZI zielony Zacisk przewodu głównego
Szybki podgląd: Opis i parametry
TH-35P/0,5 Szyna montażowa perforowana

Opis produktu

Szyny montażowe typu TH (szyny „DIN”) przeznaczone są do montażu aparatury modułowej (np. wyłączniki nadprądowe, różnicowo-prądowe) oraz złączek 1-torowych z akcesoriami w rozdzielnicach NN i szafach sterowniczych. Wykonane z wysokiej jakości stali ocynkowanej „na biało”

Dane techniczne

Długość
500 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Stal
Perforacja
Tak
Porównaj
TH-35P/0,5
TH-35P/0,5 Szyna montażowa perforowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
VES Gniazdo na szynę DIN

Opis produktu

Gniazda VES przeznaczone do montażu na szynach TS/TH35. Do zastosowania w szafach rozdzielczych lub sterowniczych. Wykonane z wysokiej jakości tworzywa z uziemieniem typu francuskiego. Na zamówienie dostępne również z uziemieniem typu Schuko. Posiadają certyfikat VDE

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
16 A
Rodzaj napięcia
AC
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Z lampką kontrolną
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Porównaj
VES
VES Gniazdo na szynę DIN
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar