N1-4-160 Rozłącznik 4-biegunowy 160AEATON

files/fotob/2296585.jpg.
N1-4-160 Rozłącznik 4-biegunowy 160A
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
281254
Kod EAN: 
4015082812546
Symbol Sonepar: 
P00365606
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozłączniki N.. -..mają cechy odłączników do uziemionych sieci IT. Akcesoria takie jak np. zestawu połączeniowe, zaciski i uchwyty obrotowe sprzęgła drzwi pozwalają na indywidualny montaż w różnych systemach rozdzielaczy. Łączniki pomocnicze, wyzwalacze napięcia i napędy zdalne umożliwiają sygnalizowanie i automatyzację. Wskazówki: cechy wyłączników głównych w tym wymuszenie zgodnie z normą IEC/EN 60204 i VDE 0113. Cechy odłączania zgodnie z normą IEC/EN 60947-3 i VDE 0660. Zabezpieczenie przed dotknięciem zgodnie z VDE 0160 część 100

Dane techniczne

Głębokość
88 mm
Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Szerokość
120 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
[NA]
Wysokość
145 mm
Zdolność łączeniowa przy 400 V
kW [NA]
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
90 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
90 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
kW [NA]
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
160 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
A [NA]
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
A [NA]
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
2 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
Montaż podłogowy
Nie
Do montażu na płycie
Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Tak
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Kolor elementu sterowniczego
Czarny
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk ramowy
Jako rozłącznik główny
Tak
Z okablowaniem fabrycznym
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Tak
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Program komputerowy
Format: zip
Program komputerowy
Format: zip
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BPF-NZM7 Błyskawica do łączeniowy głównego

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: z oznaczeniem przyłącza wyłącznika głównego. Znajduje się już w zestawie montażowym wyłącznika głównego...

Dane techniczne

Grubość
5 mm
Szerokość
20 mm
Wysokość
1 mm
Średnica
mm [NA]
Z symbolem ostrzegawczym/informacyjnym
Tak
Z napisem ostrzegawczym/informacyjnym
Nie
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Żółty
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Sposób mocowania
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Znaczenie nadruku
Inne
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Model składany
Nie
Fotoluminescencyjne
Nie
Język nadruku
Inne
Z materiałem montażowym
Tak
Wodoodporność
Tak
Symbol
Inne
Fluorescencyjne
Nie
Porównaj
217294
BPF-NZM7 Błyskawica do łączeniowy głównego
Szybki podgląd: Opis i parametry
MCCB1-125/I43E-150 Obudowa

Opis produktu

Obudowa do wyłączników kompaktowych i rozłączników, charakterystyka materiału poliwęglan, odporny na wstrząsy, stopień ochrony IP65, Opatentowane zapięcia pokrywy ze zintegrowaną kompensacją nadciśnienia, do stosowania jako indywidualna obudowa i rozdzielnica, podczas podłączania rozdzielnic należy przestrzegać...

Dane techniczne

Głębokość
248.5 mm
Szerokość
250 mm
Wysokość
375 mm
Model
Montaż powierzchniowy
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
138539
MCCB1-125/I43E-150 Obudowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
MCCB1-160/I43E-200 Obudowa

Opis produktu

Obudowa do wyłączników kompaktowych i rozłączników, charakterystyka materiału poliwęglan, odporny na wstrząsy, stopień ochrony IP65, Opatentowane zapięcia pokrywy ze zintegrowaną kompensacją nadciśnienia, do stosowania jako indywidualna obudowa i rozdzielnica, podczas podłączania rozdzielnic należy przestrzegać...

Dane techniczne

Głębokość
298.5 mm
Szerokość
250 mm
Wysokość
375 mm
Model
Montaż powierzchniowy
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
138540
MCCB1-160/I43E-200 Obudowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
MCCB1-63/123E-150 Obudowa

Opis produktu

Obudowa do wyłączników kompaktowych i rozłączników, charakterystyka materiału poliwęglan, odporny na wstrząsy, stopień ochrony IP65, Opatentowane zapięcia pokrywy ze zintegrowaną kompensacją nadciśnienia, do stosowania jako indywidualna obudowa i rozdzielnica, podczas podłączania rozdzielnic należy przestrzegać...

Dane techniczne

Głębokość
248.5 mm
Szerokość
187.5 mm
Wysokość
250 mm
Model
Montaż powierzchniowy
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
138538
MCCB1-63/123E-150 Obudowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM-XBZ1000 Cięgno blokady mechanicznej

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Do mechanicznego ryglowania rękojeści (łączących drzwi). Zastosowanie do: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4...
Porównaj
281587
NZM-XBZ1000 Cięgno blokady mechanicznej
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM-XBZ225 Cięgno blokady mechanicznej

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Do mechanicznego ryglowania rękojeści (łączących drzwi). Zastosowanie do: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4...
Porównaj
281585
NZM-XBZ225 Cięgno blokady mechanicznej
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM-XBZ600 Cięgno blokady mechanicznej

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Do mechanicznego ryglowania rękojeści (łączących drzwi). Zastosowanie do: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4...
Porównaj
281586
NZM-XBZ600 Cięgno blokady mechanicznej
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM-XCM Moduł kondensatorów do nzm

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Urządzenie kondensatorowe 230V 50/60 Hz w połączeniu z wyzwalaczem prądu roboczego NZM..-XA208-250AC/DC...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
W [UN]
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
V [NA]
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
229413
NZM-XCM Moduł kondensatorów do nzm
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM-XSTK Podłączenie przewodów sterowanie

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ zawiera części do dwóch miejsc zaciskowych na górze i na dole do 3- wzgl 4-biegunowych przełączników...

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Przekrój poprzeczny przewodu
2.5 mm2
Z pokrywą do plombowania
Nie
Porównaj
266739
NZM-XSTK Podłączenie przewodów sterowanie
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM1 Blokada napędu

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: położenie wył zamykane za pomocą maks 3 kłódek (grubość pałąka 4-8mm). Nie można łączyć z ramkami zaślepiającymi...
Porównaj
260199
NZM1 Blokada napędu
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM1-4-XFI300R Blok różnicowoprądowy

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Zgodność z IEC/EN 60947-2 bez atestu UL/CSA. Można stosować w instalacjach trój- i jednofazowych. Wrażliwość...

Dane techniczne

Maksymalna zwłoka czasowa przy załączeniu zasilania
300 ms
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
415 V
Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego
0.3 - 0.3 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
200 - 415 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
200 - 415 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
0 V
Nastawa zwłoki czasowej
Nie
Porównaj
104607
NZM1-4-XFI300R Blok różnicowoprądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM1-4-XFI300U Człon różnicowoprądowy

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Zgodność z IEC/EN 60947-2 bez atestu UL/CSA. Można stosować w instalacjach trój- i jednofazowych. Wrażliwość...

Dane techniczne

Maksymalna zwłoka czasowa przy załączeniu zasilania
300 ms
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
415 V
Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego
0.3 - 0.3 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
200 - 415 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
200 - 415 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
0 V
Nastawa zwłoki czasowej
Nie
Porównaj
104613
NZM1-4-XFI300U Człon różnicowoprądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM1-4-XFI30R Blok różnicowoprądowy

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Zgodność z IEC/EN 60947-2 bez atestu UL/CSA. Można stosować w instalacjach trój- i jednofazowych. Wrażliwość...

Dane techniczne

Maksymalna zwłoka czasowa przy załączeniu zasilania
30 ms
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
415 V
Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego
0.03 - 0.03 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
200 - 415 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
200 - 415 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
0 V
Nastawa zwłoki czasowej
Nie
Porównaj
104606
NZM1-4-XFI30R Blok różnicowoprądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM1-4-XFI30U Człon różnicowoprądowy

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Zgodność z IEC/EN 60947-2 bez atestu UL/CSA. Można stosować w instalacjach trój- i jednofazowych. Wrażliwość...

Dane techniczne

Maksymalna zwłoka czasowa przy załączeniu zasilania
30 ms
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
415 V
Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego
0.03 - 0.03 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
200 - 415 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
200 - 415 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
0 V
Nastawa zwłoki czasowej
Nie
Porównaj
104612
NZM1-4-XFI30U Człon różnicowoprądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM1-4-XFIR Blok różnicowoprądowy

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Zgodność z IEC/EN 60947-2 bez atestu UL/CSA. Można stosować w instalacjach trój- i jednofazowych. Wrażliwość...

Dane techniczne

Maksymalna zwłoka czasowa przy załączeniu zasilania
30 ms
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
415 V
Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego
0.03 - 3 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
200 - 415 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
200 - 415 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
0 V
Nastawa zwłoki czasowej
Tak
Porównaj
104608
NZM1-4-XFIR Blok różnicowoprądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM1-4-XFIU Człon różnicowoprądowy

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Zgodność z IEC/EN 60947-2 bez atestu UL/CSA. Można stosować w instalacjach trój- i jednofazowych. Wrażliwość...

Dane techniczne

Maksymalna zwłoka czasowa przy załączeniu zasilania
30 ms
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
415 V
Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego
0.03 - 3 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
200 - 415 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
200 - 415 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
0 V
Nastawa zwłoki czasowej
Tak
Porównaj
104614
NZM1-4-XFIU Człon różnicowoprądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM1-4-XIPA Osłona zacisków IP2X do NZM1

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ zawiera części do strony górnej lub dolnej 3- wzgl 4-biegunowych przełączników. Zwiększenie ochrony...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4 - 4
Model
Inne
Porównaj
266749
NZM1-4-XIPA Osłona zacisków IP2X do NZM1
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM1-4-XIPK Osłona zacisków IP2X do NZM1

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ zawiera części do strony górnej lub dolnej 3- wzgl 4-biegunowych przełączników. Zwiększenie ochrony...

Dane techniczne

Do liczby biegunów
4
Model
Inne
Porównaj
266745
NZM1-4-XIPK Osłona zacisków IP2X do NZM1
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM1-4-XKA Zaciski tunelowe 4-biegunowy

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ zawiera elementy do góry lub dołu przełącznika 3- wzgl 4-biegunowego. Seryjnie z przewodem przewodu...

Dane techniczne

Do liczby biegunów
4
Model
Inne
Porównaj
266731
NZM1-4-XKA Zaciski tunelowe 4-biegunowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM1-4-XKC Zaciski skrzynkowe

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Standardowe przyłącze we wszystkich NZM1, przełączniki PN1 i N(S)1. Zestaw do przeróbki przełączników...

Dane techniczne

Do liczby biegunów
4
Model
Inne
Porównaj
267075
NZM1-4-XKC Zaciski skrzynkowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar