N2XCH 12x1,5/2,5 /1kV RE Kabel bezhalogenowyLAPP

files/fotob/564636.jpg.
N2XCH 12x1,5/2,5 /1kV RE Kabel bezhalogenowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
30017735
Symbol Sonepar: 
P01386240
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Do podłączenia zasilania do budynków i zakładów przemysłowych, zgodnie ze specjalnymi wymogami ochrony przeciwpożarowej. Odpowiedni do dystrybucji energii w elektrowniach i stacjach przetworniczych. Do stosowania w infrastrukturze ładowania AC i DC dla elektromobilności. Do połączeń nieruchomych. Do montażu na, w lub pod tynkiem, w cegłach i betonie. Trwała izolacja przewodu z bezhalogenowej, termoplastycznej mieszanki poliolefinowej. Odpowiedni do stosowania na zewnątrz, z zastrzeżeniem zakresu temperatury i tylko wtedy, gdy jest chroniony przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Do podłączenia zasilania do budynków i zakładów przemysłowych, zgodnie ze specjalnymi wymogami ochrony przeciwpożarowej. Odpowiedni do dystrybucji energii w elektrowniach i stacjach przetworniczych. Do stosowania w infrastrukturze ładowania AC i DC dla elektromobilności. Do połączeń nieruchomych. Do montażu na, w lub pod tynkiem, w cegłach i betonie. Trwała izolacja przewodu z bezhalogenowej, termoplastycznej mieszanki poliolefinowej. Odpowiedni do stosowania na zewnątrz, z zastrzeżeniem zakresu temperatury i tylko wtedy, gdy jest chroniony przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

Dane techniczne

Ciężar
469 kg/km
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 90 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 90 °C
Liczba żył
12
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
219.6 mm
Napięcie znamionowe U
1 kV
Napięcie znamionowe U0
0.6 kV
Przybliżona średnica zewnętrzna
18.3 mm
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm²
Znamionowy przekrój żyły koncentrycznej
2.5 mm²
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliolefina
Identyfikacja żył
Cyfry
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Kształt żyły
Okrągły
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Integralność obwodu zgodnie z BS 8434-2
Nie
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Nie
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Tak
Certyfikowany do zastosowań morskich
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Tak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Tak
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Integralność obwodu zgodnie z BS 8491
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Integralność obwodu zgodnie z BS 6387 CWZ
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Polietylen usieciowany (XLPE VPE)
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Tak
Geometria kabla
Okrągły
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Ekran
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar