Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 90 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 90 °C
Liczba żył pomocniczych
1
Maksymalna temperatura żyły
90 °C
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
153.6 mm
Napięcie znamionowe U
1 kV
Napięcie znamionowe U0
0.6 kV
Przybliżona średnica zewnętrzna
11.9 mm
Znamionowy przekrój żyły
2.5 mm2
Znamionowy przekrój żyły koncentrycznej
2.5 mm2
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliolefina
Materiał izolacji żyły
Polietylen usieciowany (XLPE VPE)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Z przewodem ochronnym
Nie
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Tak
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Tak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Certyfikowany do zastosowań morskich
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Tak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Wytrzymałość (trwałość) izolacji
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Tak
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Integralność obwodu zgodnie z BS 8491
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
Nie
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Integralność obwodu zgodnie z BS 6387 CWZ
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Polietylen usieciowany (XLPE VPE)
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-3-24
Integralność obwodu zgodnie z BS 8434-2
Nie