Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 90 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 90 °C
Liczba żył pomocniczych
1
Maksymalna temperatura żyły
90 °C
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
182.4 mm
Napięcie znamionowe U
1 kV
Napięcie znamionowe U0
0.6 kV
Przybliżona średnica zewnętrzna
15 mm
Znamionowy przekrój żyły
6 mm2
Znamionowy przekrój żyły koncentrycznej
6 mm2
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliolefina
Materiał izolacji żyły
Polietylen usieciowany (XLPE VPE)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Z przewodem ochronnym
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Tak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Certyfikowany do zastosowań morskich
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Tak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Wytrzymałość (trwałość) izolacji
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Integralność obwodu zgodnie z BS 8491
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
Nie
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Integralność obwodu zgodnie z BS 6387 CWZ
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Polietylen usieciowany (XLPE VPE)
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-3-24
Integralność obwodu zgodnie z BS 8434-2
Nie