Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - -40 °C
Maksymalna temperatura żyły
90 °C
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
205.2 mm
Napięcie znamionowe U
1 kV
Napięcie znamionowe U0
0.6 kV
Przybliżona średnica zewnętrzna
16.6 mm
Znamionowy przekrój żyły
10 mm²
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliolefina
Materiał izolacji żyły
Poliolefina
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Z przewodem ochronnym
Tak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
B2ca
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-3-24
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Tak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
d0
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Uszczelnienie wzdłużne ekranu
Nie
Wytrzymałość (trwałość) izolacji
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
s1b
Zewnętrzna warstwa przewodząca
Nie
Wewnętrzna warstwa półprzewodząca
Nie
Uszczelnienie wzdłużne żyły
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Gatunek materiału izolacji żyły
Polietylen (PE)
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
a1
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Tak
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Polietylen (PE)
Uszczelnienie promieniowe
Nie
Zewnętrzna warstwa półprzewodząca
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Elementy światłowodowe
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Tak