N3-4-630 Rozłącznik 4-biegunowy 630AEATON

files/fotob/2296531.jpg.
N3-4-630 Rozłącznik 4-biegunowy 630A
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
266024
Kod EAN: 
4015082660246
Symbol Sonepar: 
P00291453
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozłączniki N.. -..mają cechy odłączników do uziemionych sieci IT. Akcesoria takie jak np. zestawu połączeniowe, zaciski i uchwyty obrotowe sprzęgła drzwi pozwalają na indywidualny montaż w różnych systemach rozdzielaczy. Łączniki pomocnicze, wyzwalacze napięcia i napędy zdalne umożliwiają sygnalizowanie i automatyzację. Wskazówki: cechy wyłączników głównych w tym wymuszenie zgodnie z normą IEC/EN 60204 i VDE 0113. Cechy odłączania zgodnie z normą IEC/EN 60947-3 i VDE 0660. Zabezpieczenie przed dotknięciem zgodnie z VDE 0160 część 100

Dane techniczne

Głębokość
159 mm
Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Szerokość
185 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
[NA]
Wysokość
275 mm
Zdolność łączeniowa przy 400 V
kW [NA]
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
315 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
315 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
kW [NA]
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
630 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
A [NA]
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
A [NA]
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
12 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
Montaż podłogowy
Nie
Do montażu na płycie
Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Tak
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Jako rozłącznik główny
Tak
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Jako wyłącznik awaryjny
Tak
Kolor elementu sterowniczego
Czarny
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Z okablowaniem fabrycznym
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Program komputerowy
Format: zip
Program komputerowy
Format: zip
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

+NZM3-4-XKCO Zaciski przyłączeniowe

Opis produktu

Zaciski skrzynkowe od góry 4-bieg

Dane techniczne

Do liczby biegunów
4
Model
Inne
Porównaj
266781
+NZM3-4-XKCO Zaciski przyłączeniowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
+NZM3-4-XKCU Zaciski skrzynkowe

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ i dodatek do typu zawierają elementy do górnej lub dolnej części przełącznika 3-, wzgl 4-biegunowego...

Dane techniczne

Do liczby biegunów
4
Model
Inne
Porównaj
266782
+NZM3-4-XKCU Zaciski skrzynkowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
+NZM3-4-XKRO Przyłącze tylne

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ i dodatek do typu zawierają elementy do górnej lub dolnej części przełącznika 3-, wzgl 4-biegunowego...

Dane techniczne

Do liczby biegunów
4
Model
Inne
Porównaj
266793
+NZM3-4-XKRO Przyłącze tylne
Szybki podgląd: Opis i parametry
+NZM3-4-XKRU Przyłącze tylne

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ i dodatek do typu zawierają elementy do górnej lub dolnej części przełącznika 3-, wzgl 4-biegunowego...

Dane techniczne

Do liczby biegunów
4
Model
Inne
Porównaj
266794
+NZM3-4-XKRU Przyłącze tylne
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-K01 1r Element stykowy

Opis produktu

Element stykowy, Norma/Certyfikat: UL/CSA, IEC, Rozmiar: NZM1/2/3/4, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Mocowanie: Mocowanie z przodu, Styki R = rozwierne: 1 R, Styki Uwagi: = funkcja bezpieczeństwa, przez wymuszone otwarcie zgodnie z IEC/EN 60947-5-1, Skok elementu uruchamiającego i siła załączania...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry, zintegrowany
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
216378
M22-K01 1r Element stykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-K10 1z Element stykowy

Opis produktu

Element stykowy, Norma/Certyfikat: UL/CSA, IEC, Rozmiar: NZM1/2/3/4, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Mocowanie: Mocowanie z przodu, Styki Z = zwierne: 1 NO, Stopień ochrony: IP20, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Typ połączenia: Styk pojedynczy, Opis styku pomocniczego HIA wskazującego wyzwolenie:...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry, zintegrowany
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
216376
M22-K10 1z Element stykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM-XBZ1000 Cięgno blokady mechanicznej

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Do mechanicznego ryglowania rękojeści (łączących drzwi). Zastosowanie do: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4...
Porównaj
281587
NZM-XBZ1000 Cięgno blokady mechanicznej
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM-XBZ225 Cięgno blokady mechanicznej

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Do mechanicznego ryglowania rękojeści (łączących drzwi). Zastosowanie do: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4...
Porównaj
281585
NZM-XBZ225 Cięgno blokady mechanicznej
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM-XBZ600 Cięgno blokady mechanicznej

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Do mechanicznego ryglowania rękojeści (łączących drzwi). Zastosowanie do: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4...
Porównaj
281586
NZM-XBZ600 Cięgno blokady mechanicznej
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM-XCM Moduł kondensatorów do nzm

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Urządzenie kondensatorowe 230V 50/60 Hz w połączeniu z wyzwalaczem prądu roboczego NZM..-XA208-250AC/DC...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
W [UN]
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
V [NA]
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
229413
NZM-XCM Moduł kondensatorów do nzm
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM2/3-XA110-130AC/DC Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: uruchamianie przełączników poprzez impuls napięcia lub przyłożenie stałego napięcia. Gdy wyzwalacz prądu...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
W [UN]
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 130 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 130 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
110 - 130 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
259760
NZM2/3-XA110-130AC/DC Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM2/3-XA12AC/DC Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: uruchamianie przełączników poprzez impuls napięcia lub przyłożenie stałego napięcia. Gdy wyzwalacz prądu...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
W [UN]
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
12 - 12 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
12 - 12 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
12 - 12 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
259752
NZM2/3-XA12AC/DC Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM2/3-XA208-250AC/DC Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: uruchamianie przełączników poprzez impuls napięcia lub przyłożenie stałego napięcia. Gdy wyzwalacz prądu...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
W [UN]
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
208 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
208 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
208 - 250 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
259763
NZM2/3-XA208-250AC/DC Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM2/3-XA24AC/DC Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Wyzwalacz wzrostowy

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
W [UN]
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
259754
NZM2/3-XA24AC/DC Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM2/3-XA380-440AC/DC Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: uruchamianie przełączników poprzez impuls napięcia lub przyłożenie stałego napięcia. Gdy wyzwalacz prądu...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
W [UN]
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
380 - 440 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
380 - 440 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
380 - 440 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
259766
NZM2/3-XA380-440AC/DC Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM2/3-XA48AC/DC Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: uruchamianie przełączników poprzez impuls napięcia lub przyłożenie stałego napięcia. Gdy wyzwalacz prądu...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
W [UN]
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
48 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
48 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
48 - 48 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
259756
NZM2/3-XA48AC/DC Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM2/3-XA60AC/DC Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: uruchamianie przełączników poprzez impuls napięcia lub przyłożenie stałego napięcia. Gdy wyzwalacz prądu...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
W [UN]
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
60 - 60 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
60 - 60 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
60 - 60 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
259758
NZM2/3-XA60AC/DC Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM2/3-XAHIV110-130AC/DC Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Nie stosować w połączeniu z napędem zdalnym NZM..XR... Gdy wyzwalacz prądu roboczego jest pod napięciem...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Pobór mocy
W [UN]
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 130 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 130 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
110 - 130 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
259816
NZM2/3-XAHIV110-130AC/DC Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM2/3-XAHIV12AC/DC Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Nie stosować w połączeniu z napędem zdalnym NZM..XR... Gdy wyzwalacz prądu roboczego jest pod napięciem...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Pobór mocy
W [UN]
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
12 - 12 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
12 - 12 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
259808
NZM2/3-XAHIV12AC/DC Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM2/3-XAHIV208-250AC/DC Wyzw.wzrost.ze stykiem pomocniczy

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Nie stosować w połączeniu z napędem zdalnym NZM..XR... Gdy wyzwalacz prądu roboczego jest pod napięciem...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Pobór mocy
W [UN]
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
208 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
208 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
208 - 250 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
259818
NZM2/3-XAHIV208-250AC/DC Wyzw.wzrost.ze stykiem pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar