NA2XS(F)2Y 1x150 RM/25 12/20kV Kabel energetyczny średniego napięciaLAPP

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3037568
Symbol Sonepar: 
P10049712
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Nadaje się do dystrybucji energii w sieciach średniego napięcia. Do stosowania w infrastrukturze ładowania AC i DC dla elektromobilności. Do połączeń nieruchomych w wodzie, powietrzu i ziemi. W ziemi minimalna głębokość montażu bez dodatkowej, odpowiedniej ochrony podziemnej wynosi 0,6 m, a pod drogami co najmniej 0,8 m (zgodnie z HD 620/VDE 0276-620 Część 10-C (pkt 4)). Nadaje się również do instalacji wewnątrz budynków i zamkniętych kanałów instalacyjnych w przedsiębiorstwach energetycznych, sieciach przemysłowych i dystrybucyjnych, ale nie jest samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2. Odpowiedni do wysokich obciążeń mechanicznych dzięki płaszczowi zewnętrznemu z PE. Do zastosowania na zewnątrz. Możliwe zastosowanie w temperaturach do -40°C. Nadaje się do dystrybucji energii w sieciach średniego napięcia. Do stosowania w infrastrukturze ładowania AC i DC dla elektromobilności. Do połączeń nieruchomych w wodzie, powietrzu i ziemi. W ziemi minimalna głębokość montażu bez dodatkowej, odpowiedniej ochrony podziemnej wynosi 0,6 m, a pod drogami co najmniej 0,8 m (zgodnie z HD 620/VDE 0276-620 Część 10-C (pkt 4)). Nadaje się również do instalacji wewnątrz budynków i zamkniętych kanałów instalacyjnych w przedsiębiorstwach energetycznych, sieciach przemysłowych i dystrybucyjnych, ale nie jest samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2. Odpowiedni do wysokich obciążeń mechanicznych dzięki płaszczowi zewnętrznemu z PE. Do zastosowania na zewnątrz. Możliwe zastosowanie w temperaturach do -40°C.

Dane techniczne

Ciężar
1268 kg/km
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 90 °C
Liczba żył
1
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
585 mm
Napięcie znamionowe U
20 kV
Napięcie znamionowe U0
12 kV
Znamionowy przekrój żyły
150 mm²
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Aluminium
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Kształt żyły
Okrągły
Do instalacji podziemnych
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Integralność obwodu zgodnie z BS 8434-2
Nie
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Nie
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Tak
Certyfikowany do zastosowań morskich
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Polietylen (PE)
Integralność obwodu zgodnie z BS 8491
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Integralność obwodu zgodnie z BS 6387 CWZ
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Polietylen usieciowany (XLPE VPE)
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Geometria kabla
Okrągły
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
Nie
Ekran
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar