Nasufitowy 1200x300mm 4000K kolor szary PANEL DALISLV

files/fotob/1030637.jpg.
Nasufitowy 1200x300mm 4000K kolor szary PANEL DALI
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
LED PANEL
Nr Katalogowy: 
1003055
Kod EAN: 
4024163232456
Symbol Sonepar: 
P10072911
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampa sufitowa PANEL DALI, dostępna w kilku barwach światła, przekonuje nie tylko niezwykle płaską konstrukcją, lecz także wydajnymi modułami LED w wersji ściemnialnej. Aluminiowa rama jest wyposażona w osłonę ze szkła akrylowego, która zapewnia równomierne i nieoślepiające oświetlenie. Wbudowane urządzenie sterujące kompatybilne z systemem DALI umożliwia bezpośrednie podłączenie do napięcia sieciowego 100–240 V

Dane techniczne

Do lamp o mocy
43 - 43 W
Długość
1195 mm
Długość wbudowania
mm [NA]
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
43 W
Napięcie znamionowe
100 - 277 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Prąd znamionowy
1000 - 1000 mA
Skuteczność świetlna oprawy
79.07 lm/W
Strumień świetlny
3400 - 3400 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
3400 lm
Szerokość
295 mm
Szerokość wbudowania
mm [NA]
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
50 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
mm [NA]
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Średnica wbudowania
mm [NA]
Średnica zewnętrzna
mm [NA]
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
19
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 75.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 75.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Kolor obudowy
Szary
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Wiele barw
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Ściemniacz DALI-2
Tak
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do montażu na zaciski
Nie
Ściemniacz DALI
Tak
Podział światła
Symetryczny
Obsługa przez bluetooth
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Montaż na trawersie
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Tak
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Barwa światła
Biały
Montaż ścienny
Nie
Odbłyśnik
Brak
Bez funkcji ściemniania
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Regulacja
Bez regulacji
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Lakierowanie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Tak

Pliki do pobrania

Dane fotometryczne
Format: uld
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: xml
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar