Długość wbudowania
mm [NA]
Maksymalna moc zestawu
35 W
Napięcie znamionowe
12 - 12 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Przekrój przewodu do podłączenia
mm² [UN]
Skuteczność świetlna oprawy
lm/W [NA]
Strumień świetlny
lm [NA]
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
lm [UN]
Szerokość wbudowania
mm [NA]
Temperatura barwowa
K [NA]
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Wysokość/głębokość
100 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
mm [NA]
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
°C [UN]
Średnica zewnętrzna
100 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
h [UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Średnica wbudowania
mm [NA]
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Możliwość ściemniania
Tak
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP67
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Kolor obudowy
Stal szlachetna
Klasa przeciwpożarowa „F”
Tak
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Z zaczepami montażowymi
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Regulacja
Obrotowe i uchylne
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A+
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM”
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Nie wymagany
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Przystosowane do montażu akcesoriów oświetleniowych
Tak
Połączenie elektryczne z systemem złączy
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Klasa przeciwpożarowa „FF”
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do zasilania przelotowego
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
C
Rozsył światła
Bezpośredni
Do montażu na zaciski
Tak
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Kolor klosza/pokrywy
Brak
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M”
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie