LED zamiennik lamp NAV w zastosowaniach zewnętrznych zorientowanych na design | Nadaje się do pracy z konwencjonalnym układem zasilającym lub zasilanie bezpośrednie 230 V AC | Moc nominalna: 41 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 2700 K | Strumień świetlny: 7000 lm | Kąt rozsyłu światła: 360 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 225.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 46.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 25000 h | Normy : CE / EAC / UKCA | Gwarancja: 3 lata
Dane techniczne
Długość
225 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Moc lampy
41 - 41 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
175 - 175 mA
Skuteczność świetlna
170 lm/W
Strumień świetlny
7000 - 7000 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
10
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
41 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Średnica
46 mm
Kąt wiązki
360 - 360 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
7000 lm
Trzonek
E40
Kształt bańki
Inne
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Inne
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Klasa efektywności energetycznej
C
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Bez funkcji ściemniania
Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Tak
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015