NAV 70 LED 35W/740 6000lm 70-110V E27 Źródło LED (D)LEDVANCE

files/fotob/1157954.jpg.
NAV 70 LED 35W/740 6000lm 70-110V E27 Źródło LED (D)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
NAV® LED
Nr Katalogowy: 
4058075453746
Kod EAN: 
4058075453746
Symbol Sonepar: 
P10070476
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampa LED, zamiennik wysokoprężnych lamp sodowych do zastosowań zewnętrznych. Cechy produktu: Bardzo wysoka skuteczność świetlna do 185 lm/W. Współczynnik mocy systemu: > 0,7. Stopień ochrony: IP20. Wysoka ochrona przed przepięciem: do 4 kV (L-N). Długa trwałość do 50 000 godzin (L70B50). Korzyści ze stosowania produktu: Bezpośredni zamiennik tradycyjnych wysokoprężnych lamp sodowych (NAV): zasilanie przez tradycyjny układ zasilający (dławik magnetyczny), kondensator kompensacyjny i zapłonnik bez zmiany okablowania. Oszczędność energii do 52 %, gdy lampa jest używana jako zamiennik lamp sodowych NAV. Dodatkowe oszczędności kosztów dzięki kompatybilności z konwencjonalnymi układami zasilającymi ze skokową redukcją mocy („przełączanie nocne”). Niskie koszty eksploatacji dzięki długiej trwałości. Podobny rozsył strumienia świetlnego do rozsyłu strumienia świetlnego lamp sodowych NAV. Obszar zastosowań: Ulice. Oświetlenie przestrzeni. Strefy dla pieszych. Parki

Dane techniczne

Barwa światła
740 - 740
Długość
190 mm
Kąt rozsyłu światła
360 °
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Moc lampy
35 - 35 W
Napięcie znamionowe
70 - 70 V
Prąd znamionowy
790 - 790 mA
Skuteczność świetlna
171 lm/W
Strumień świetlny
6000 - 6000 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
6000 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
25
Współczynnik mocy
0.7
Zużycie energii przez 1000 godzin
39 kWh
Średnia trwałość znamionowa
50000 h
Średnica
70 mm
Kąt wiązki
360 - 360 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
6000 lm
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP40
Trzonek
E27
Kształt bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
D
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

NAV 100 LED 50W/740 9000lm 85-110V E40 Źródło LED (C)
Porównaj
LEDVANCE
4058075453784

NAV 100 LED 50W/740 9000lm 85-110V E40 Źródło...

NAV 100 LED 50W/740 9000lm 85-110V E40 Źródło LED (C)
NAV 150 LED 65W/740 12000lm 85-110V E40 Źródło LED (C)
Porównaj
LEDVANCE
4058075453821

NAV 150 LED 65W/740 12000lm 85-110V E40 Źródło...

NAV 150 LED 65W/740 12000lm 85-110V E40 Źródło LED (C)
NAV 50 LED 23W/740 4000lm 70-110V E27 Źródło LED (D)
Porównaj
LEDVANCE
4058075453708

NAV 50 LED 23W/740 4000lm 70-110V E27 Źródło...

NAV 50 LED 23W/740 4000lm 70-110V E27 Źródło LED (D)
NAV 70 LED 35W/727 5400lm 70-110V E27 Źródło LED (D)
Porównaj
LEDVANCE
4058075453722

NAV 70 LED 35W/727 5400lm 70-110V E27 Źródło...

NAV 70 LED 35W/727 5400lm 70-110V E27 Źródło LED (D)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar