NAV 70 LED FIL AMBER V 2500lm 23W 718 E27 Źródło LEDLEDVANCE

files/fotob/1358405.jpg.
NAV 70 LED FIL AMBER V 2500lm 23W 718 E27 Źródło LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4058075843608
Kod EAN: 
4058075843608
Symbol Sonepar: 
P10151146
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zamiennik LED dla lamp NAV w zastosowaniach zewnętrznych zorientowanych na design, ze zmniejszoną zawartością światła niebieskiego | Mniej niż 1,5% światła niebieskiego (< 500 nm) | Moc nominalna: 23 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 1800 K | Strumień świetlny: 2500 lm | Kąt rozsyłu światła: 360 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 210.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 38.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 25000 h | Normy : CE / UKCA / EAC | Gwarancja: 3 lata

Dane techniczne

Długość
210 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Moc lampy
23 - 23 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
105 - 105 mA
Skuteczność świetlna
108 lm/W
Strumień świetlny
2500 - 2500 lm
Temperatura barwowa
1800 - 1800 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
30
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
23 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Średnica
38 mm
Kąt wiązki
360 - 360 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
2500 lm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Inne
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Bez funkcji ściemniania
Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Lampa z włóknem
Tak
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Z obsługą IFTTT
Tak
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar