NAV 70 LED FIL V 5400lm 35W 727 E27 Źródło LEDLEDVANCE

files/fotob/1358405.jpg.
NAV 70 LED FIL V 5400lm 35W 727 E27 Źródło LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:
Producent: 
Produkty z serii: 
NAV LED FILAMENT V
Nr Katalogowy: 
4099854072017
Kod EAN: 
4099854072017
Symbol Sonepar: 
P10088027
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

LED zamiennik lamp NAV w zastosowaniach zewnętrznych zorientowanych na design | Nadaje się do pracy z konwencjonalnym układem zasilającym lub zasilanie bezpośrednie 230 V AC | Moc nominalna: 35 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 2700 K | Strumień świetlny: 5400 lm | Kąt rozsyłu światła: 360 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 210.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 38.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 25000 h | Normy : CE / EAC / UKCA | Gwarancja: 3 lata

Dane techniczne

Długość
210 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Moc lampy
35 - 35 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
155 - 155 mA
Skuteczność świetlna
154 lm/W
Strumień świetlny
5400 - 5400 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
12
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
35 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Średnica
38 mm
Kąt wiązki
360 - 360 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
5400 lm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Inne
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Możliwość ściemniania
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Klasa efektywności energetycznej
D
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Lampa z włóknem
Tak
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
D
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

NAV 100 LED FIL V 7000lm 41W 727E40 Źródło LED
Porównaj
LEDVANCE
4099854072055

NAV 100 LED FIL V 7000lm 41W 727E40 Źródło...

NAV 100 LED FIL V 7000lm 41W 727E40 Źródło LED
NAV 100 LED FIL V 7500lm 41W 740 E40 220-240V Źródło LED (C)
Porównaj
LEDVANCE
4099854072079

NAV 100 LED FIL V 7500lm 41W 740 E40 220-240V...

NAV 100 LED FIL V 7500lm 41W 740 E40 220-240V Źródło LED (C)
NAV 50 LED FIL V 3600lm 21W 727 E27 230V Źródło LED (C)
Porównaj
LEDVANCE
4099854071973

NAV 50 LED FIL V 3600lm 21W 727 E27 230V...

NAV 50 LED FIL V 3600lm 21W 727 E27 230V Źródło LED (C)
NAV 50 LED FIL V 4000lm 21W 740 E27 Źródło LED
Porównaj
LEDVANCE
4099854071997

NAV 50 LED FIL V 4000lm 21W 740 E27 Źródło...

NAV 50 LED FIL V 4000lm 21W 740 E27 Źródło LED
NAV 70 LED FIL V 6000lm 35W 740 E27 Źródło LED
Porównaj
LEDVANCE
4099854072031

NAV 70 LED FIL V 6000lm 35W 740 E27 Źródło...

NAV 70 LED FIL V 6000lm 35W 740 E27 Źródło LED
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar