NAV-T 100W E40 9000lm Lampa sod.VIALOXLEDVANCE

files/fotob/395391.jpg.
NAV-T 100W E40 9000lm Lampa sod.VIALOX
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
VIALOX® NAV®-T
Nr Katalogowy: 
4008321087287
Kod EAN: 
4008321087287
Symbol Sonepar: 
P00381732
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wysokoprężne lampy sodowe do otwartych i zamkniętych opraw oświetleniowych. Cechy produktu: Trwałość: 3 lata (przy ok. 11 godzinach/dziennie). Średnia trwałość: aż do 20 000 godzin. Korzyści ze stosowania produktu: Wysoka skuteczność świetlna. Obszar zastosowań: Ulice. Oświetlenie zewnętrzne. Instalacje przemysłowe. Przeznaczony do eksploatacji w oprawach zamkniętych i otwartych. Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach.

Dane techniczne

Długość całkowita
210 mm
Liczba jarzników
1
Moc źródła światła
100 W
Skuteczność świetlna
90 lm/W
Strumień świetlny
9000 lm
Temperatura barwowa
2000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
107 kWh
Średnia trwałość znamionowa
24000 h
Średnica
47 mm
Model
Przezroczysty
Trzonek
E40
Kształt bańki
Cylindryczny, jednostronnie trzonkowany
Klasa efektywności energetycznej
A+
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
20-39
Typ bańki
Inne
Nie zawiera rtęci
Nie
Oświetlenie roślin
Nie
Wymagany zewnętrzny statecznik
Tak
Wymagany zewnętrzny zapłonnik
Tak
Zamiennik lamp rtęciowych
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

NAV-T 1000W E40 130000lm Lampa sod.VIALOX (E)
Porównaj
LEDVANCE
4050300251417

NAV-T 1000W E40 130000lm Lampa sod.VIALOX...

NAV-T 1000W E40 130000lm Lampa sod.VIALOX (E)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar