NAV-TS 70W E27 6600lm Lampa sod.VIALOX SUPER 4Y (G)LEDVANCE

files/fotob/559402.jpg.
NAV-TS 70W E27 6600lm Lampa sod.VIALOX SUPER 4Y (G)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
VIALOX® NAV®-T SUPER 4Y® 50…400 W
Nr Katalogowy: 
4052899415416
Kod EAN: 
4052899415416
Symbol Sonepar: 
P01599896
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wysokoprężne lampy sodowe do otwartych i zamkniętych opraw oświetleniowych | Współczynnik trwałości lampy: 95 % po 16 000 godzin świecenia | Moc nominalna: 70 W | Napięcie znamionowe: 90 V | Temperatura barwowa: 2000 K | Strumień świetlny: 6400 lm | Długość (włączając okrągłe oprawy): 155.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 36,0 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 30000 h

Dane techniczne

Długość całkowita
155 mm
Liczba jarzników
1
Moc źródła światła
70 W
Skuteczność świetlna
91 lm/W
Strumień świetlny
6400 lm
Temperatura barwowa
2000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
77 kWh
Średnia trwałość znamionowa
30000 h
Średnica
36 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Cylindryczny, jednostronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
20-39
Model
Przezroczysty
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
G
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
G
Nie zawiera rtęci
Nie
Oświetlenie roślin
Nie
Wymagany zewnętrzny statecznik
Tak
Wymagany zewnętrzny zapłonnik
Tak
Zamiennik lamp rtęciowych
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

NAV-T 100W E40 Lampa sod.VIALOX SUPER 4Y (F)
Porównaj
LEDVANCE
4050300015743

NAV-T 100W E40 Lampa sod.VIALOX SUPER 4Y...

NAV-T 100W E40 Lampa sod.VIALOX SUPER 4Y (F)
NAV-T 150W E40 Lampa sod.VIALOX SUPER 4Y (F)
Porównaj
LEDVANCE
4050300024400

NAV-T 150W E40 Lampa sod.VIALOX SUPER 4Y...

NAV-T 150W E40 Lampa sod.VIALOX SUPER 4Y (F)
NAV-T 250W E40 Lampa sod.VIALOX SUPER 4Y (E)
Porównaj
LEDVANCE
4050300024417

NAV-T 250W E40 Lampa sod.VIALOX SUPER 4Y...

NAV-T 250W E40 Lampa sod.VIALOX SUPER 4Y (E)
NAV-T 400W E40 Lampa sod.VIALOX SUPER 4Y (E)
Porównaj
LEDVANCE
4050300281179

NAV-T 400W E40 Lampa sod.VIALOX SUPER 4Y...

NAV-T 400W E40 Lampa sod.VIALOX SUPER 4Y (E)

Produkty podobne

NAV 70 LED 35W/727 5400lm 70-110V E27 Źródło LED (D)
Porównaj
LEDVANCE
4058075453722

NAV 70 LED 35W/727 5400lm 70-110V E27 Źródło...

NAV 70 LED 35W/727 5400lm 70-110V E27 Źródło LED (D)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar