NBC-MSDBP/1,0-937/R4AQ Kabel sieciowyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1225886.jpg.
NBC-MSDBP/1,0-937/R4AQ Kabel sieciowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1418713
Symbol Sonepar: 
P10336992
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kabel sieciowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 1 m, liczba biegunów: 4, CAT5, wyprowadzenie kabla: proste, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, czarny RAL 9005

Dane techniczne

Długość
1 m
Długość kabla
1 mm
Liczba biegunów
4
Przekrój poprzeczny przewodu
0.34 mm²
Temperatura otoczenia
70 - 70 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 70 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Liczba styków mocy
0
Liczba styków sterujących
0
Kategoria
5
Materiał izolacji żyły
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj kabla
Inne
Gwint mocowania
M12
Przepust przeciwzgięciowy
Profilowany
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Z połączeniem ekranowanym
Tak
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
M12
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Dźwignia blokująca
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
RJ45 8(4)
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Z zaciskiem PE
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Budowa kabla
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar