NC4-250-SMA-3YR System automatyki budynkowejPHOENIX CONTACT

files/fotob/2036157.jpg.
NC4-250-SMA-3YR System automatyki budynkowej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2404205
Symbol Sonepar: 
P10268578
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Licencja serwisowa (3-letnia) do licencji Emalytics Controller NC4-250

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ILC 2050 BI Sterownik

Opis produktu

Sterownik (SPS), Inline-Controller; System operacyjny: Linux; narzędzia programowania: Emalytics; Procesor: Arm® Cortex®-A8 1 GHz

Dane techniczne

Głębokość
70.03 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
4
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
2
Liczba złączy sprzętowych USB
1
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 30 V
Szerokość
80.096 mm
Wielkość pamięci
2097152 kByte
Wysokość
120.557 mm
Model
Modułowy
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Redundancja
Nie
Możliwe rozszerzenie pamięci programu
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Akcesoria systemowe
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Porównaj
2403160
ILC 2050 BI Sterownik
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar