NCVDDF 12-49V i 50-1000VAC Detektor napięciaMILWAUKEE

files/fotob/2078732.jpg.
NCVDDF 12-49V i 50-1000VAC Detektor napięcia
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933500162
Kod EAN: 
4058546573263
Symbol Sonepar: 
P10237374
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • Podwójny zakres pomiarowy dla większej dokładności wykrywania: 12–49 V i 50–1000 V AC.
  • Zaprojektowany do pracy w środowiskach wysokiego ryzyka: klasa bezpieczeństwa CAT IV 1000 V.
  • Zwiększona wytrzymałość na placu budowy dzięki ochronie przed upadkiem z wysokości dwóch metrów.
  • Wysoce widoczna czerwona dioda LED sygnalizuje obecność napięcia.
  • Dodatkowy sygnał dźwiękowy wspiera wykrywanie napięcia
  • Wbudowana latarka zapewniająca lepszą widoczność.
  • Klasa ochrony IP54 zapewnia zwiększoną ochronę przed pyłem i wnikaniem wody.
  • Klips do kieszeni ułatwiający przechowywanie.
  • Zielone światło wskazuje, że narzędzie jest włączone.
  • Przycisk przełączania trybów.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
50 - 1000 kV
Rodzaj napięcia
AC
Zastosowanie
Inne
Do użytku w deszczu
Nie
Wysuwany uchwyt
Nie
Rodzaj wskaźnika
Akustyczny i optyczny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar