NEDBOX 1x8 Rozdzielnica natynkowa drzwi białeLEGRAND

files/fotob/666459.jpg.
NEDBOX 1x8 Rozdzielnica natynkowa drzwi białe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
NEDBO
Nr Katalogowy: 
601235
Kod EAN: 
3245066012353
Symbol Sonepar: 
P00311405
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Rozdzielnice naścienne Nedbox- Zgodność z normą PN-EN 60439-3 - Stopień ochrony IP40 (IK07) - II klasa ochronności - Kolor biały RAL 9010 - Wyposażone w listwy przyłączeniowe N+PE - Pokrywa mocowana za pomocą wkrętów izolacyjnych. Zobacz zamiennik: nr ref. 134208 Parametry produktu: Rozdzielnice jednorzędowe, drzwi białeNedbox 1x8 drzwi białe- Liczba rzędów: 1 - 8 modułów 17,5 mm w rzędzie

Dane techniczne

Głębokość
96 mm
Głębokość wbudowania
92 mm
Głębokość wewnętrzna
73 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
9010
Szerokość
225 mm
Szerokość wbudowania
221 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
8
Wysokość
210 mm
Wysokość wbudowania
206 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Możliwość rozbudowy
Nie
Szyna DIN
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Rodzaj zamknięcia
Cylinder
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Rodzaj drzwi
Pojedynczy

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf

Produkty z serii

NEDBOX 1x12 Rozdzielnica natynkowa drzwi białe
Porównaj
LEGRAND
601236

NEDBOX 1x12 Rozdzielnica natynkowa drzwi...

NEDBOX 1x12 Rozdzielnica natynkowa drzwi białe
NEDBOX 1x12 Rozdzielnica natynkowa drzwi metalowe
Porównaj
LEGRAND
601256

NEDBOX 1x12 Rozdzielnica natynkowa drzwi...

NEDBOX 1x12 Rozdzielnica natynkowa drzwi metalowe
NEDBOX 2x12 Rozdzielnica natynkowa drzwi białe
Porównaj
LEGRAND
601237

NEDBOX 2x12 Rozdzielnica natynkowa drzwi...

NEDBOX 2x12 Rozdzielnica natynkowa drzwi białe
NEDBOX 2x12 Rozdzielnica natynkowa drzwi metalowe
Porównaj
LEGRAND
601257

NEDBOX 2x12 Rozdzielnica natynkowa drzwi...

NEDBOX 2x12 Rozdzielnica natynkowa drzwi metalowe
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar