NEED-220DC-11-16-8R 8x1Z 220VDC IP20 Przekaźnik programowalnyRELPOL

files/fotob/1209575.jpg.
NEED-220DC-11-16-8R 8x1Z 220VDC IP20 Przekaźnik programowalny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
NEED
Nr Katalogowy: 
858159
Kod EAN: 
5900005166440
Symbol Sonepar: 
P01281662
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźnik programowalny w wersji 11. Wejścia - 16, zaciski: I1-I2-I3-I4-I5-I6-I7-I8-I9-I10-I11-I12-I13-I14-I15-I16. Wyjścia - 8 wyjść przekaźnikowych - 10 A / 250 V AC, numeracja wyjść: Q1-Q2-Q3-Q4-Q5-Q6-Q7-Q8 (każde wyjście posiada dwa zaciski). Programowanie: LAD, STL. Napięcie zasilające: 220 V DC - zaciski: (+)L - (-)N. Wskaźniki LED stanu przekaźnika oraz wejść / wyjść. Wymiary: 90 x 132 x 55 mm. Montaż na szynie 35 mm lub wkrętami do płyty. IP 20. • Rodzaj napięcia zasilania: DC • Napięcie cewki: 220 V • Konfiguarcja styków: 8x1Z • Znamionowy prąd AC1: 10 A / 250 V AC • Znamionowy prąd DC1: 0,5 A / 24 V DC • Znamionowe napięcie zestyków: 250 V AC • Sposób podłączenia: montaż na szynie 35 mm • Wymiary: 90 x 132 x 55 mm

Dane techniczne

Głębokość
90 mm
Liczba wejść analogowych
3
Liczba wejść cyfrowych
13
Liczba wyjść analogowych
8
Liczba wyjść cyfrowych
0
Napięcie wyjściowe na wyjściu cyfrowym
10 - 250 V
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Napięcie zasilające dla DC
220 - 220 V
Prąd wejściowy dla sygnału 1
0.6 mA
Prąd wyjściowy na wyjściu cyfrowym
10 A
Szerokość
132 mm
Wysokość
55 mm
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Przekaźnik
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Cyfrowe wejścia/wyjścia, konfigurowalne
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
AC
Rodzaj napięcia wyjściowego
AC

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf

Produkty z serii

NEED-12DC-11-08-4R 4x1Z 12VDC IP20 Przekaźnik programowalny
Porównaj
RELPOL
857735

NEED-12DC-11-08-4R 4x1Z 12VDC IP20 Przekaźnik...

NEED-12DC-11-08-4R 4x1Z 12VDC IP20 Przekaźnik programowalny
NEED-12DC-11-16-8R 8x1Z 12VDC IP20 Przekaźnik programowalny
Porównaj
RELPOL
857365

NEED-12DC-11-16-8R 8x1Z 12VDC IP20 Przekaźnik...

NEED-12DC-11-16-8R 8x1Z 12VDC IP20 Przekaźnik programowalny
NEED-12DC-22-08-4R-D 4x1Z 12VDC IP20 Przekaźnik programowalny
Porównaj
RELPOL
859358

NEED-12DC-22-08-4R-D 4x1Z 12VDC IP20 Przekaźnik...

NEED-12DC-22-08-4R-D 4x1Z 12VDC IP20 Przekaźnik programowalny
NEED-12DC-22-16-8R-D 8x1Z 12VDC IP20 Przekaźnik programowalny
Porównaj
RELPOL
859361

NEED-12DC-22-16-8R-D 8x1Z 12VDC IP20 Przekaźnik...

NEED-12DC-22-16-8R-D 8x1Z 12VDC IP20 Przekaźnik programowalny
NEED-220DC-11-08-4R 4x1Z 220VDC IP20 Przekaźnik programowalny
Porównaj
RELPOL
858158

NEED-220DC-11-08-4R 4x1Z 220VDC IP20 Przekaźnik...

NEED-220DC-11-08-4R 4x1Z 220VDC IP20 Przekaźnik programowalny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar