NEO ABS 323215 G 320x320x150 Obudowa pokrywa szaraFIBOX

files/fotob/1616932.jpg.
NEO ABS 323215 G 320x320x150 Obudowa pokrywa szara
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4812001
Kod EAN: 
6418074311443
Symbol Sonepar: 
P10035328
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość
150 mm
Liczba drzwi
1
Numer RAL
7035
Szerokość
320 mm
Wysokość
320 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208
40 N
Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208
115 N
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
75 N
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z płytą montażową
Nie
Gatunek materiału
ABS
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Tak
Model narożny
Nie
Dach skośny
Nie
Wolnostojący
Tak
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Odporność udarowa
IK08
Montaż ścienny
Tak
Do montażu metrycznego
Tak
Montaż słupowy
Tak
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Model stojący przyścienny
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4

Produkty powiązane i akcesoria

NEO MPI 3232 320x320x150 Płyta montażowa perforowana

Dane techniczne

Szerokość
280 mm
Wysokość
280 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Tak
Porównaj
4850071
NEO MPI 3232 320x320x150 Płyta montażowa perforowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
NEO MPS 3232 320x320x150 stal ocynkowana Płyta montażowa

Dane techniczne

Szerokość
280 mm
Wysokość
280 mm
Materiał
Stal nierdzewna
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
4850061
NEO MPS 3232 320x320x150 stal ocynkowana Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PMK NEO 30 320x320x150 i 420x320x150 Zestaw do montażu na słupie

Dane techniczne

Głębokość
30 mm
Głębokość montażowa w szafie
150 mm
Maks. obciążenie/ładowność
30 kg
Szerokość
300 mm
Szerokość montażowa w szafie
320 mm
Wysokość
300 mm
Wysokość montażowa w szafie
320.42 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Metal
Model
Zestaw montażowy
Porównaj
4850051
PMK NEO 30 320x320x150 i 420x320x150 Zestaw do montażu na słupie
Szybki podgląd: Opis i parametry
WMK NEO plastic (4szt) Zestaw uchwytów do wieszania na ścianie

Dane techniczne

Głębokość
40 mm
Głębokość montażowa w szafie
150 mm
Maks. obciążenie/ładowność
20 kg
Numer RAL
7035
Szerokość
80 mm
Szerokość montażowa w szafie
220.32 mm
Wysokość
70 mm
Wysokość montażowa w szafie
320.42 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zestaw montażowy
Porównaj
4850001
WMK NEO plastic (4szt) Zestaw uchwytów do wieszania na ścianie
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar