Netys PE 1000VA/600W 230V AVR Zasilacz UPSSOCOMEC

files/fotob/1345313.png.
Netys PE 1000VA/600W 230V AVR Zasilacz UPS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PCO MICRO UPS (<=10KVA)
Nr Katalogowy: 
NPE-1000-LCD
Kod EAN: 
8027122515177
Symbol Sonepar: 
P01239935
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

The solution for • CAD, graphic workstations • Multimedia workstations and peripherals • LCD screens and monitors • POS (Points Of Sales) Advantages Ideal and cost-effective protection for SOHO or POS applications • Adapted to protect IT applications in home, office and retail environments. • A complete range of six models to adapt the power to the equipment’s consumption or to required back-up time. Easy to use • Control panel with graphical icons LCD / LEDs allowing the operating mode to be easily monitored. A solution for network power cuts and voltage fluctuations • The integrated AVR function (Automatic Voltage Regulation) stabilizes the output voltage and avoids the switching to Battery Mode operation, therefore saving the battery to support critical power cut events. Simplified connection • Several IEC 320 sockets (IT standard) simplify the connectivity to computer and IT peripherals. Protection for your data line • Integrated NTP protection for LAN/ADSL connection against the risk of data line overvoltage. Technical Data

Dane techniczne

Ciężar
9.7 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
8.5 min
Częstotliwość wejściowa
45 - 66 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
345 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
4
Sprawność całkowita
98 %
Sprawność w trybie ECO
98 %
Szerokość
145 mm
Wyjściowa moc czynna
600 W
Wyjściowa moc pozorna
1000 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
0.6
Wysokość
165 mm
Zakres napięcia wejściowego
170 - 280 V
Zakres napięcia wyjściowego
230 - 230 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Automatyczne wyłączanie
Tak
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Inetrfejs USB
Tak
Rodzaj interfejsu
USB
SNMP
Tak
Technologia USV
Line-interactive
Zarządzanie przez sieć
Tak
Złącze wejściowe
C14

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar