NETYS PR RT 2200-3300VA Moduł bateryjny zewnętrznySOCOMEC

files/fotob/1345322.png.
NETYS PR RT 2200-3300VA Moduł bateryjny zewnętrzny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PCO MICRO UPS (<=10KVA)
Nr Katalogowy: 
NPR-B3300-RT
Kod EAN: 
8027122515368
Symbol Sonepar: 
P01355133
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Applications • Professional and IT equipment • Servers and networking devices • CAD / graphic workstations with monitors and peripherals • Control systems Advantages A professional UPS • Designed for professional environments, protection against power cuts and over voltage is ensured by Line Interactive technology with Automatic Voltage Regulation (AVR). An installation adapted to the networking environment • NETYS PR rack provides high power density (1U - 45 mm) which conserves valuable space in the rack for other equipment. • Can be easily installed in 19” and 23” Rack cabinets, depending on the user’s needs. The UPS is provided with rails and mounting accessories. Adapted connections • Easy connections to the applications via 4 IEC 320 (IT standard) sockets. Data line protection • With RJ45 connector. Communication with the computer system • RS232 or USB advanced connections for the management of the power supply and local / remote shutdown of applications. • Advanced diagnostics and remote control via various protocols and user environments: JBUS, HID, SNMP, TCP / IP

Dane techniczne

Głębokość
608 mm
Szerokość
440 mm
Wysokość
87 mm
Rodzaj akcesorium/części
Bateria/akumulator

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar