NETYS RT 1100VA/800W 230V 50/60Hz Zasilacz UPSSOCOMEC

files/fotob/250900.jpg.
NETYS RT 1100VA/800W 230V 50/60Hz Zasilacz UPS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
NETYS
Nr Katalogowy: 
NRT-U1100
Symbol Sonepar: 
P01371994
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Ciężar
13 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
6 min
Częstotliwość wejściowa
50 - 60 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
332 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
6
Sprawność całkowita
91 %
Szerokość
88.7 mm
Wyjściowa moc czynna
800 W
Wyjściowa moc pozorna
1100 VA
Wysokość
440 mm
Zakres napięcia wejściowego
160 - 275 V
Zakres napięcia wyjściowego
200 - 240 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Automatyczne wyłączanie
Tak
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Rodzaj interfejsu
Inne
Technologia USV
Online
Zarządzanie przez sieć
Tak
Złącze wejściowe
C14

Produkty z serii

NETYS RT 2200VA/1600W 230V 50/60Hz Zasilacz UPS
Porównaj
SOCOMEC
NRT-U2200

NETYS RT 2200VA/1600W 230V 50/60Hz Zasilacz...

NETYS RT 2200VA/1600W 230V 50/60Hz Zasilacz UPS
NETYS RT 3000VA/2100W 230V 50/60Hz Zasilacz UPS
Porównaj
SOCOMEC
NRT-U3000

NETYS RT 3000VA/2100W 230V 50/60Hz Zasilacz...

NETYS RT 3000VA/2100W 230V 50/60Hz Zasilacz UPS
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar