NEW TRIA 68 IP20 biały Pierścień sufitowySLV

files/fotob/1558160.jpg.
NEW TRIA 68 IP20 biały Pierścień sufitowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
NEW TRIA
Nr Katalogowy: 
1007453
Symbol Sonepar: 
P10172239
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Odkryj nową generację naszej serii NEW TRIA® i skonfiguruj swoje indywidualne oświetlenie. Elementem modułowym jest kwadratowy lub okrągły pierścień montażowy, który jest dostępny w wersji obrotowej, odchylanej i przechylanej lub w wersji z ochroną IP 65. W kolorach czarnym, białym, różowozłotym lub szczotkowanego aluminium harmonijnie komponuje się z każdym wystrojem wnętrz. Pierścień montażowy, zaprojektowany specjalnie do otworu o średnicy 68 mm, jest dostarczany z klipsem i sprężynami piórowymi ułatwiającymi montaż

Dane techniczne

Długość
82 mm
Szerokość
82 mm
Wysokość
44 mm
Średnica
82 mm
Kolor
Biały
Materiał
Aluminium
Rodzaj akcesorium/części
Pokrywa
Akcesorium
Tak
Przezroczysty
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: zip

Produkty z serii

NEW TRIA 2 DL KWADRAT 2x6,2W/827 1150lm Downlight LED czarny
Zielona oferta
Porównaj
SLV
113890

NEW TRIA 2 DL KWADRAT 2x6,2W/827 1150lm Downlight...

NEW TRIA 2 DL KWADRAT 2x6,2W/827 1150lm Downlight LED czarny
NEW TRIA 68 DL KWADRAT 9W/830 775lm 38D Oprawa LED
Porównaj
SLV
114390

NEW TRIA 68 DL KWADRAT 9W/830 775lm 38D Oprawa...

NEW TRIA 68 DL KWADRAT 9W/830 775lm 38D Oprawa LED
NEW TRIA 68 DL OKRĄGŁA 9W/830 800lm 38D Oprawa LED do wbudowania
Porównaj
SLV
114381

NEW TRIA 68 DL OKRĄGŁA 9W/830 800lm 38D Oprawa...

NEW TRIA 68 DL OKRĄGŁA 9W/830 800lm 38D Oprawa LED do wbudowania
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar