NexiTech LED 1000lm 1h CGLINE+ IP65 Oprawa awaryjnaEATON

files/fotob/2332416.jpg.
NexiTech LED 1000lm 1h CGLINE+ IP65 Oprawa awaryjna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
NEXI1000-CGL-IP
Kod EAN: 
3660191603663
Symbol Sonepar: 
P01662800
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Eaton NexiTech LED, oświetlenie awaryjne, droga ewakuacyjna i obszary otwarte, technologia CGLine+, wskaźnik LED, tryb awaryjno-sieciowy/ awaryjny, IP65, 1000 lm, czas pracy 1 godzina

Dane techniczne

Długość
308 mm
Długość wbudowania
272 mm
Liczba biegunów
2
Liczba oprawek
48
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
3.6 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Nominalny czas działania
1 - 1 h
Odległość czytelności
20 m
Przekrój przewodu
2.5 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
0.5 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy
9.4 - 16.3 mA
Strumień światła w trybie awaryjnym
1000 lm
Strumień świetlny w trybie czuwania
93 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
60 lm
Szerokość
125 mm
Szerokość wbudowania
95 mm
Temperatura barwowa
5053 - 5053 K
Współczynnik mocy
0.41
Wysokość/głębokość
53 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
96 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
5 - 30 °C
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
60000 h
Zużycie energii w trybie awaryjnym
3.6 W
Numer RAL obudowy
9003
Wyposażenie monitorujące
Moduł nadzoru (system zarządzany centralnie)
Układ połączeń
Praca ciągła (jasna) / praca awaryjna (ciemna)
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy / do wbudowania
Typ połączenia
Połączenie wtykowe
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
System monitorowania funkcji awaryjnych
Automatyczny test samoczynny
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Funkcja
Oświetlenie/oznakowanie drogi ewakuacyjnej
Kolor obudowy
Biały
Możliwość przełączenia w tryb pracy ciągłej
Nie
System zasilania awaryjnego
Własna bateria
Rodzaj wskaźnika
Jedno-/dwustronny
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Osprzęt wymienny
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Przystosowany do sterowania bezprzewodowego
Tak
Rodzaj dyfuzora światła
Reflektor/odbłyśnik
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
A
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Rodzaj akumulatora
NiCd
Zasilanie
Własna bateria
Możliwość przełączenia w tryb czuwania
Nie
Rodzaj osprzętu
Transformator elektroniczny
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Odporność udarowa
IK07
Do rodzaju oznakowania
Wkładka
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste
Z piktogramem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar