NG125H 3P C16A M9 Wyłącznik nadprądowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/498844.jpg.
NG125H 3P C16A M9 Wyłącznik nadprądowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI9 NG125
Nr Katalogowy: 
18724
Kod EAN: 
3303430187240
Symbol Sonepar: 
P00069804
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This Acti9 NG125H product is a low voltage circuit breaker. It is a 3P circuit breaker with 3 protected poles and 16A In rated current and C tripping curve. The rated short circuit breaking capacity goes up to 36kA at 380VAC to 415VAC conforming to EN/IEC 60947-2 standard and 36kA at 380VAC to 415VAC conforming to EN/IEC 60947-2 standard. It complies with both industrial standard EN/IEC 60898-1 and residential standard EN/IEC 60947-2. This miniature circuit breaker protects circuits against short circuit and overload current. It is suitable for isolation in the industrial sector according to IEC/EN 60947-2 standard. The fault tripping is indicated by a red mechanical state indicator light on the front face of the circuit breaker. It has an electrical endurance going up to 10000 cycles and a mechanical endurance going up to 20000 cycles. The Ue operational voltage is equal or below 375VDC, 220VAC to 240VAC, 380VAC to 415VAC, 440VAC or 500VAC. The Ui rated insulation voltage is 690VAC. The Uimp rated impulse withstand voltage is 8kV. The operating frequency is 50Hz or 60Hz. It is DIN rail mountable. Its width is 9 pitches of 9mm. Pollution degree is 3. Overvoltage category is IV. The dimensions are (W) 81mm x (H) 103mm x (D) 81mm. The weight is 0.72kg. According to IEC 60529 standard, the degree of protection is IP20 and IP40 in enclosure. The operating temperature is -30°C to 70°C. The storage temperature is -40°C to 70°C

Dane techniczne

Częstotliwość
50 Hz
Głębokość wbudowania
47 mm
Kategoria przepięcia
4
Liczba biegunów chronionych
3
Liczba biegunów (całkowita)
3
Napięcie znamionowe
415 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
690 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 50 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 35 mm²
Prąd znamionowy
16 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Straty mocy
2.4 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4.5
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-30 - 70 °C
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
70 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V
36 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
12 kA
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
8 kV
Charakterystyka wyzwalania
C
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Rodzaj napięcia
AC/DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Montaż podtynkowy
Nie
Do instalacji podtynkowych
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: zip
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

1P/2P M9 Blokada kłódki

Opis produktu

Blokada na kłódkę do NG125. Typ produktu lub komponentu : urządzenie blokujące - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie — blokada
Porównaj
19090
1P/2P M9 Blokada kłódki
Szybki podgląd: Opis i parametry
ACTI9 (4szt) M9 Zestaw zacisków wejściowych

Opis produktu

Zaciski wieloprzewodowe (zestaw 4 sztuk). Typ produktu lub komponentu : zacisk - zgodność gamy: Compact - Compact INS, Multi 9 - ilość sztuk w zestawie: zestaw 4 szt
Porównaj
19091
ACTI9 (4szt) M9 Zestaw zacisków wejściowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
MN 220/240VAC M9 Cewka zanikowa

Opis produktu

Wyzwalacz zanikowy NG125 MN-230-NG125 230-240 VAC. gama produktów: Acti 9 - Typ produktu lub komponentu : wyzwalacz podnapięciowy - skrócona nazwa urządzenia: MN

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
230 - 240 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Do wyłącznika
Tak
Zwłoczny
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Porównaj
19067
MN 220/240VAC M9 Cewka zanikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
MX+OF 24VAC/DC M9 Cewka wzrostowa

Opis produktu

Wyzwalacz wzrostowy NG125 MX+OF-24-NG125 24 VAC/DC. gama produktów: Acti 9 - Typ produktu lub komponentu : wyzwolenie wyłączenia ze stykiem OZ - skrócona nazwa urządzenia: MX + OF - zestaw styków sygnałowych: 1 Z/O - Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]: 1 A w 130 V prąd stały (DC) - 50/60 Hz, 3 A w

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Do wyłącznika
Tak
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Porównaj
19066
MX+OF 24VAC/DC M9 Cewka wzrostowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
MX+OF-230/400-NG125 Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

This Acti 9 MX+OF electrical auxiliary is a shunt release device with open/close auxiliary contact. It is dedicated to NG125. This device includes an open/close contact OF to indicate the open or closed position of the circuit breaker. It is provided with a self-interrupting contact. The width in 9mm...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 415 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 415 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
110 - 130 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Porównaj
19064
MX+OF-230/400-NG125 Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NG125 czerwony M9 Napęd obrotowy z rączką

Opis produktu

Napęd obrotowy do NG125, żółto-czerowny, montaż na stałe. Typ produktu lub komponentu : napęd obrotowy - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: alcesoria sterujące - kolor uchwytu płyty czołowej: żółty - rodzaj mocowania dźwigni napędu obrotowego: bezpośredni
Porównaj
19097
NG125 czerwony M9 Napęd obrotowy z rączką
Szybki podgląd: Opis i parametry
NG125 M9 Napęd obrotowy

Opis produktu

This Acti 9 NG125 accessory is an extended red safety rotary handle with yellow background. It is dedicated to Acti 9 NG125 circuit breaker 3P or 4P with front mounting installation. It prevents door opening when the circuit breaker is in open position O. It keeps disconnection. A padlocking is possible...
Porównaj
19089
NG125 M9 Napęd obrotowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NG125 M9 Napęd obrotowy

Opis produktu

This Acti 9 NG125 accessory is an extended black standard rotary handle. It is dedicated to Acti 9 NG125 circuit breaker 3P or 4P with front mounting installation. It prevents door opening when the circuit breaker is in open position O. It keeps disconnection. A padlocking is possible when the device...
Porównaj
19088
NG125 M9 Napęd obrotowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NG125 M9 Osłona zacisku

Opis produktu

Osłona zacisków NG125 3p. Typ produktu lub komponentu : osłona zacisków - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie do izolacji - ilość sztuk w zestawie: zestaw 2 szt
Porównaj
19082
NG125 M9 Osłona zacisku
Szybki podgląd: Opis i parametry
OF+OF NG125 M9 Styk pomocniczy

Opis produktu

This Acti 9 NG125 electrical auxiliary is a double open/close contact mounted on DIN rail. It is dedicated to Acti 9 NG125, NG125NA and NG125LMA. It is used for remote indication of the position of the associated device. The 2 contacts changeover indicates "open" or "closed" position of the associated...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
240 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Z możliwością zabudowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
19071
OF+OF NG125 M9 Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
OF+SD NG125 M9 Styk pomocniczy

Opis produktu

This Acti 9 NG125 electrical auxiliary is an open/close and fault indicating contact mounted on DIN rail. It is dedicated to Acti 9 NG125, NG125NA and NG125LMA. It is used for remote indication of the position of the associated device. The 2 contacts changeover indicates "open" or "closed" position of...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
240 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Z możliwością zabudowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
19072
OF+SD NG125 M9 Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
POWERTAG FLEX 3P Licznik energii

Opis produktu

Powertag Energy F63 3P to bezprzewodowy czujnik energii. Dzięki konstrukcji Flex jest on przeznaczony dla urządzeń 3P o wartości znamionowej mniejszej lub równej 63A. Musi być powiązany z koncentratorem lub bramką, aby zapewnić monitorowanie obwodu i diagnostykę do poziomu obciążenia. Zaprojektowano...

Dane techniczne

Głębokość
43 mm
Maksymalny prąd (Imax)
63 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
380 - 415 V
Prąd znamionowy (In)
63 A
Szerokość
54 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Wysokość
19.5 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Liczba faz
Trófazowe
Sposób montażu
Wtyk
Model
Pomiar bezpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór
Rodzaj wskaźnika
Brak
Z blokadą kodem
Nie
Wyjście impulsowe
Brak
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
EDL40/EEC40
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Blokada cofania licznika
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Rodzaj interfejsu
Inne
Legalizowany
Tak
Porównaj
A9MEM1573
POWERTAG FLEX 3P Licznik energii
Szybki podgląd: Opis i parametry
POWERTAG FLEX 3P+N Licznik energii

Opis produktu

PowerTag Energy F63 1P+N 110V to czujnik energii z komunikacją bezprzewodową. Dzięki konstrukcji Flex jest dedykowany do urządzeń 3P+N o obciążalności mniejszej lub równej 63A. Musi być powiązany z koncentratorem lub bramą, aby zapewnić monitorowanie obwodu i diagnostykę do poziomu obciążenia. Został...

Dane techniczne

Głębokość
46.6 mm
Maksymalny prąd (Imax)
63 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
380 - 415 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
220 - 240 V
Prąd znamionowy (In)
63 A
Szerokość
54 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Wysokość
20 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe z przewodem neutralnym
Sposób montażu
Wtyk
Model
Pomiar bezpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór
Wyjście impulsowe
Brak
Dopuszczenie
Krajowe
Klasa dokładności
B
Typ licznika
Elektroniczny
EDL40/EEC40
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Blokada cofania licznika
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Rodzaj wskaźnika
Brak
Rodzaj interfejsu
Inne
Legalizowany
Tak
Porównaj
A9MEM1570
POWERTAG FLEX 3P+N Licznik energii
Szybki podgląd: Opis i parametry
VIGING125 3P 63/0,03/I/ M9 Wyłącznik różnicowoprądowy

Opis produktu

This Vigi NG125 is a modular add-on residual current devices. It is a 3P and rated current is 63A. The earth leakage protection class is AC type with a sensitivity of 30mA and a voltage independent technology. This product protects against short circuit, cable overload, electrical shock by indirect contact...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Maksymalna zwłoka czasowa
0 ms
Napięcie znamionowe
230 - 415 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
690 V
Odporność na udar prądowy
3 kA
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 50 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 35 mm²
Prąd znamionowy
63 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
5 - 60 °C
Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego
0.03 - 0.03 A
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
8 kV
Czułość
AC
Z blokadą
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem
Nie
Nastawa zwłoki czasowej
Nie
Częstotliwość
50/60 Hz
Znamionowy prąd różnicowy regulowany
Nie
Porównaj
19002
VIGING125 3P 63/0,03/I/ M9 Wyłącznik różnicowoprądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
VIGING125 3P 63/0,3-3,0 M9 Wyłącznik różnicowoprądowy

Opis produktu

This Vigi NG125 is a modular add-on residual current devices. It has 3P and rated current is 63A. The earth leakage protection class is A type with a sensitivity of 300mA and a voltage independent technology. This product protects against short circuit, cable overload, electrical shock by indirect contact...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Maksymalna zwłoka czasowa
0 ms
Napięcie znamionowe
230 - 415 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
690 V
Odporność na udar prądowy
5 kA
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 50 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 35 mm²
Prąd znamionowy
63 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
25 - 60 °C
Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego
0.3 - 3 A
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
8 kV
Czułość
A
Z blokadą
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Znamionowy prąd różnicowy regulowany
Tak
Częstotliwość
50/60 Hz
Nastawa zwłoki czasowej
Tak
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem
Nie
Porównaj
19036
VIGING125 3P 63/0,3-3,0 M9 Wyłącznik różnicowoprądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
VigiNG125 3P 63/0,3-3A 500V A-I/S/R Blok różnicowoprądowy

Opis produktu

This Vigi NG125 is a modular add-on residual current devices. It is a 3P and rated current is 63A. The earth leakage protection class is A type with a sensitivity of 300mA and a voltage independent technology. This product protects against short circuit, cable overload, electrical shock by indirect contact...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Maksymalna zwłoka czasowa
0 ms
Napięcie znamionowe
440 - 500 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
690 V
Odporność na udar prądowy
5 kA
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 50 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 35 mm²
Prąd znamionowy
63 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
25 - 60 °C
Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego
0.3 - 3 A
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
8 kV
Czułość
A
Z blokadą
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Znamionowy prąd różnicowy regulowany
Tak
Częstotliwość
50/60 Hz
Nastawa zwłoki czasowej
Tak
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem
Nie
Porównaj
19053
VigiNG125 3P 63/0,3-3A 500V A-I/S/R Blok różnicowoprądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
VIGING125 3P 63/0,3/I/A M9 Wyłącznik różnicowoprądowy

Opis produktu

This Vigi NG125 is a modular add-on residual current devices. It is a 3P and rated current is 63A. The earth leakage protection class is AC type with a sensitivity of 300mA and a voltage independent technology. This product protects against short circuit, cable overload, electrical shock by indirect...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Maksymalna zwłoka czasowa
0 ms
Napięcie znamionowe
230 - 415 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
690 V
Odporność na udar prądowy
3 kA
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 50 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 35 mm²
Prąd znamionowy
63 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
5 - 60 °C
Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego
0.3 - 0.3 A
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
8 kV
Czułość
AC
Z blokadą
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem
Nie
Nastawa zwłoki czasowej
Nie
Częstotliwość
50/60 Hz
Znamionowy prąd różnicowy regulowany
Nie
Porównaj
19003
VIGING125 3P 63/0,3/I/A M9 Wyłącznik różnicowoprądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar