WT/NH-1 gG 690V 160A Wkładka bezpiecznikowa zwłocznaHAGER

files/fotob/542351.jpg.
WT/NH-1 gG 690V 160A Wkładka bezpiecznikowa zwłoczna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LNH1160M6
Kod EAN: 
3250614125492
Symbol Sonepar: 
P01049224
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wkładka bezp. nożowa NH1 wsk.podw. uchwyt nieiz. gG 160A 690 VAC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
690 V
Napięcie znamionowe AC
690 V
Prąd znamionowy
160 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
14.6 W
Znamionowa zdolność łączeniowa
100 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa AC
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa DC
80 kA
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania
Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Rozmiar
NH1
Rodzaj napięcia
AC
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)
Nie
Rodzaj budowy bezpiecznika zgodnie z IEC 60269
NH1

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

NH 00-4 Uchwyt do bezpieczników z rękawem ochronnym

Opis produktu

Uchwyt do wkładek bezpiecznikowych nożowych NH 00-4 z rękawem ochronnym
Porównaj
LNH00-4GS
NH 00-4 Uchwyt do bezpieczników z rękawem ochronnym
Szybki podgląd: Opis i parametry
NH1 250A Zwieracz nożowy

Opis produktu

Zwieracz nożowy nieizolowany NH1 250A styki srebrzone

Dane techniczne

Prąd znamionowy
250 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
3.5 W
Rozmiar
NH1
Porównaj
LNH1TMM
NH1 250A Zwieracz nożowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NHB00-4 Uchwyt do bezpieczników

Opis produktu

Uchwyt do wkładek bezpiecznikowych nożowych NH 00-4
Porównaj
LNH00-4G
NHB00-4 Uchwyt do bezpieczników
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar