NI10U-QP08-AP6X2 Czujnik indukcyjnyTURCK

files/fotob/519506.png.
NI10U-QP08-AP6X2 Czujnik indukcyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1662015
Symbol Sonepar: 
P01109466
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Prostopadłościenny, wysokość 8 mm
górna powierzchnia aktywna
tworzywo sztuczne PP
współczynnik korekcji 1 dla wszystkich metali
rozszerzony zakres detekcji
odporność na pola magnetyczne
Możliwość montażu na metalu
3-przewodowy DC, 10…30 VDC
Styk NO, wyjście PNP
Przewód