NI22U-Q40-AP6X2-H1141 Czujnik indukcyjnyTURCK

files/fotob/520297.png.
NI22U-Q40-AP6X2-H1141 Czujnik indukcyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4690229
Symbol Sonepar: 
P01108922
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Prostopadłościenny, wysokość 38 mm
górna powierzchnia aktywna
tworzywo sztuczne PBT‐GF30‐V0
współczynnik korekcji 1 dla wszystkich metali
odporność na pola magnetyczne
rozszerzony zakres temperaturowy
3-przewodowy DC, 10…30 VDC
wyjście PNP NO
złącze M12 x 1