NI40-CP80-VP4X2/S100 Czujnik indukcyjnyTURCK

files/fotob/517591.png.
NI40-CP80-VP4X2/S100 Czujnik indukcyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
15095
Symbol Sonepar: 
P01110207
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Prostopadłościenny, wysokość 41 mm
tworzywo sztuczne PBT‐GF30‐V0
temperatura pracy do +100°C
4-przewodowy DC, 10…65 VDC
komplementarne wyjście PNP
terminal zaciskowy