NILOE 1,5dB kremowy Gniazdo RTV gwiazda końcoweLEGRAND

files/fotob/670079.jpg.
NILOE 1,5dB kremowy Gniazdo RTV gwiazda końcowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
664860
Kod EAN: 
3245066648606
Symbol Sonepar: 
P00685775
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Gniazda telewizyjne Niloe   - Mechanizmy dostarczane z plakietką i uchwytem montażowym - Do wyposażenia w ramkę - Montaż na wkręty lub pazurki - Opcjonalne pazurki o nr ref, 2 x 665099 Parametry produktu: Gniazdo TV-RD końcowe do instalacji typu gwiazda - Kremowe:  : - TV: 5-68 MHz/120-862 MHz - R: 87,5-108 MHz - TV: złącze męskie (Ø 9,5 mm) - R: złącze żeńskie (Ø 9,5 mm) - Tłumienność: 1 dB - Dla instalacji DVBT, telewizji naziemnej i satelitarnej - Kompatybilne z UHD TV - Ekranowanie klasy A do instalacji typu gwiazda, LTE ready(4G) - Oprzewodowanie do instalacji typu gwiazda (1 gniazdo = 1 przewód do anteny, rozgałęziacza lub Multiswitcha)

Dane techniczne

Liczba gniazd
2
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz
1.5 dB
Zakres częstotliwości
4 - 862 MHz
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Gniazdo końcowe
Bezhalogenowe
Tak
Do rozdzielni teleinformatycznej
Nie
Do zasilania zdalnego
Nie
Pokrywa
Plakietka centralna
Z pokrywą
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar