NILOE biały Termostat programowalnyLEGRAND

files/fotob/670884.jpg.
NILOE biały Termostat programowalny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
664788
Kod EAN: 
3245066647883
Symbol Sonepar: 
P01458807
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

NILOE - TERMOSTAT PROGRAMOWALNY BIAŁY

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
-7 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
30 °C
Głębokość
45 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
5
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
250 V
Maksymalne obciążenie styków
8 A
Moc sterowania
1 VA
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL
9003
Prąd znamionowy
8 A
Różnica temperatur przełączania
0.5 K
Szerokość
157 mm
Wysokość
86 mm
Zakres temperatury
7 - 30 °C
Kolor
Jasnobiały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Regulator temperatury podłogi
Stopień ochrony (IP)
IP20
Przełącznik włącz/wyłącz
Tak
Rodzaj styku
1 styk zwierny (NO)
Rodzaj czujnika
Inne
Czujnik
Czujnik pokojowy
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Tak
Chłodzenie
Nie
Ogrzewanie
Tak
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Z obiegiem CWU
Nie
Z odczytem temperatury
Tak
Regulacja elektroniczna
Tak
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Nie
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Brak
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna
Z wyświetlaczem
Tak
Działanie/napęd
Przycisk
Rodzaj styku
Styk zwierny
Z redukcją temperatury
Tak
Z sygnalizatorem dźwiękowym
Nie
Z odbiornikiem
Tak
Rodzaj połączenia
Dwuprzewodowy
Charakterystyka sterowania
Inne
Wskaźnik aktualnej temperatury
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Rodzaj źródła zasilania
230 V AC
Czujnik zewnętrzny
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar