Czułość progowa jasności
5 - 1275 lx
Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Głębokość wbudowania
24 mm
Kąt detekcji w poziomie
85 - 85 °
Liczba stref wykrywania
1
Maksymalna moc łączeniowa
2000 W
Maksymalny czas załączenia
30 min
Maksymalny zasięg boczny
6 m
Maksymalny zasięg na wprost
8 m
Min. głębokość puszki montażowej
30 mm
Minimalny czas załączenia
5 s
Napięcie znamionowe
110 - 240 V
Optymalna wysokość montażowa
1.2 m
Opóźnienie wyłączania
0 s
Opóźnienie załączania
0 s
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w pionie
0 °
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w poziomie
0 °
Zakres temperatury
5 - 35 °C
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
32 m²
Maks. moc przełączana LED
500 W
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z elementem sygnalizacyjnym
Tak
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Tak
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Monitorowanie zaplecza
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie