Charakterystyka ogólna:
Łączniki Niloe
- Mechanizmy dostarczane z plakietką pazurkami i uchwytem montażowym
- Do wyposażenia w ramkę
- Montaż na wkręty lub pazurki
Parametry produktu:
Łącznik automatyczny 3 - przewodowy, z przewodem neutralnym Biały:
:
Pozwala na sterowanie::
- 0 do 50 W lamp LED oraz kompaktowych lamp fluorescencyjnych
- 0 do 200 VA lamp LED, CFL, halogenami, i świetlówkami z ferromagnetycznym lub elektronicznym statecznikiem
- 0 do 150 VA dla lamp fluorescencyjnych z transformatorem ferromagnetycznym lub elektronicznym
- 0 do 400 W dla halogenów (230 V~) i żarówek
:
- Możliwość podpięcia tylko 1 łącznika na obwód
- Brak możliwości sterowania z przycisku
- Zużycie mocy w trybie czuwania: 0,55 W
- Zaciski śrubowe
- Kremowy
Dane techniczne
Czułość progowa jasności
5 - 1275 lx
Głębokość
32 mm
Głębokość wbudowania
32 mm
Kąt detekcji w poziomie
180 - 180 °
Maksymalna moc łączeniowa
400 W
Maksymalny czas załączenia
10 min
Maksymalny prąd załączania
1.8 A
Maksymalny zasięg boczny
6 m
Maksymalny zasięg na wprost
8 m
Minimalny czas załączenia
10 s
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
1013
Optymalna wysokość montażowa
1.2 m
Prąd sterowania
0.2 mA
Szerokość
74.7 mm
Wysokość
74.7 mm
Zakres częstotliwości
47 - 63 Hz
Zakres temperatury
40 °C
Średnica pola detekcji na powierzchni
6 m
Funkcja ściemniania
Nie
Kolor
Beżowy
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP40
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Wymuszone wyłączenie
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie
Przezroczysty
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła