NOBLO 2000-3000K 22 W Oprawa ścienno-sufitowaSLV

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
NOBLO
Nr Katalogowy: 
1008705
Symbol Sonepar: 
P10279214
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Odkryj techniczną aktualizację reflektorów NOBLO®, które przekonują swoim smukłym designem. Obrotowe i kierunkowe reflektory są idealne zarówno do montażu na ścianie, jak i na suficie. Dostępne w dwóch ponadczasowych kolorach obudowy oraz z jednym, dwoma lub trzema punktami świetlnymi, są one elastyczne w użyciu. Dla indywidualnego kształtowania światła dostępne są reflektory NOBLO® z temperaturą barwową 2700 K, 3000 K lub jako wersja Dim-to-Warm. Dodatkowe akcenty wizualne można dodać za pomocą osobno dostępnych pierścieni dekoracyjnych

Dane techniczne

Do lamp o mocy
22 - 22 W
Długość
400 mm
Długość wbudowania
mm [NA]
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
3
Maksymalna moc zestawu
22 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Prąd znamionowy
mA [NA]
Skuteczność świetlna oprawy
lm/W [NA]
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
10 lm
Szerokość
105 mm
Szerokość wbudowania
mm [NA]
Temperatura barwowa
2000 - 3000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
127 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
mm [NA]
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Średnica wbudowania
mm [NA]
Średnica zewnętrzna
mm [NA]
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
h [UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
107
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
107
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 75.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 75.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Biały
Ściemniacz PWM
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Barwa światła
Biały
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka średniokątna 21-40°
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz DALI
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Lakierowanie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Montaż ścienny
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Ściemniacz DALI-2
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Wiele barw
Bezstopniowo
Ściemniacz programowalny
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Materiał klosza
Inne
Obsługa przez bluetooth
Nie

Produkty z serii

NOBLO II 2700K 1200lm Oprawa LED natynkowa wewnętrzna
Porównaj
SLV
1002974

NOBLO II 2700K 1200lm Oprawa LED natynkowa...

NOBLO II 2700K 1200lm Oprawa LED natynkowa wewnętrzna
NOBLO Spot LED DIM 3000K 6W 32st. czarny Oprawa LED
Porównaj
SLV
1007646

NOBLO Spot LED DIM 3000K 6W 32st. czarny...

NOBLO Spot LED DIM 3000K 6W 32st. czarny Oprawa LED
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar