NOTUS 3 418W EVG NT Oprawa świetlówkowa rastrowa natynkowa 600x600KANLUX

files/fotob/1686230.jpg.
NOTUS 3 418W EVG NT Oprawa świetlówkowa rastrowa natynkowa 600x600
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
19731
Kod EAN: 
5905339197313
Symbol Sonepar: 
P01096885
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kanlux NOTUS to oprawy rastrowe natynkowe, które charakteryzują się łatwym i szybkim montażem. Rastry to ciągle bardzo popularne rozwiązanie oświetleniowe wnętrz biurowych czy przemysłowych. To za sprawą dobrych parametrów świetlnych przy dobrej cenie, prostej konstrukcji i odporności materiałów z jakich są wykonane

Dane techniczne

Długość
615 mm
Liczba źródeł światła
4
Maksymalna moc zestawu
18 W
Moc źródła światła
18 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Szerokość
615 mm
Wysokość/głębokość
75 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
5 - 25 °C
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Do montażu ściennego
Nie
Możliwość ściemniania
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
Świetlówka D=26 mm
Rodzaj oprawy
Oprawa rastrowa
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
G13
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor obudowy
Biały
Klasa przeciwpożarowa „F”
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Kuloodporny
Nie
Materiał rastra
Aluminium
Odbłyśnik
Wysoki połysk
Rozsył światła
Bezpośredni
Z wyłącznikiem
Nie
Do zasilania przelotowego
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Podział światła
Symetryczny
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM”
Nie
Regulowana temperatura barwowa
Nie
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Klasa przeciwpożarowa „FF”
Nie
Odporność udarowa
Brak
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Rodzaj rastra
Wysoki połysk
Z gniazdem wtykowym
Nie
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Odbłyśnik perforowany
Nie
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Zawiera zapłonnik
Nie
Raster perforowany
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M”
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie

Pliki do pobrania

Dane fotometryczne
Format: zip
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

18W/840 NW G13 Świetlówka T8 (G)

Opis produktu

Kanlux T8 to trójpasmowe świetlówki liniowe. Niskie zużycie energii i długi czas pracy (15.000H) to niewątpliwe zalety tych lamp

Dane techniczne

Długość
600 mm
Moc źródła światła
18 W
Strumień świetlny
1350 lm
Temperatura barwowa
4000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
18 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica rury
26 mm
Trzonek
G13
Kształt bańki
Pręt
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Typ bańki
T8
Klasa efektywności energetycznej
A+
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Porównaj
19921
18W/840 NW G13 Świetlówka T8 (G)
Szybki podgląd: Opis i parametry
18W/865 NW G13 Świetlówka T8 (G)

Opis produktu

Kanlux T8 to trójpasmowe świetlówki liniowe. Niskie zużycie energii i długi czas pracy (15.000H) to niewątpliwe zalety tych lamp

Dane techniczne

Długość
600 mm
Moc źródła światła
18 W
Strumień świetlny
1250 lm
Temperatura barwowa
6500 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
18 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica rury
26 mm
Trzonek
G13
Kształt bańki
Pręt
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Typ bańki
T8
Klasa efektywności energetycznej
A
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Chłodna > 5300 K
Porównaj
19922
18W/865 NW G13 Świetlówka T8 (G)
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar