NRF0012A00 12mod 22,5x45 Nośnik urządzeńHAGER

files/fotob/805057.jpg.
NRF0012A00 12mod 22,5x45 Nośnik urządzeń
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
NRF0012A00
Kod EAN: 
4012740204910
Symbol Sonepar: 
P00637194
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tehalit.office Nośnik urządzeń w systemie 45mm (6M 45x45mm)

Dane techniczne

Długość
310 mm
Głębokość wbudowania
45 mm
Liczba gniazd D-Sub 15-pinowych
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba portów USB-A
0
Liczba wolnych miejsc modułowych
12
Liczba wyłączników nadprądowych
0
Liczba złączy USB
0
Liczba złączy audio
0
Liczba złączy kat. 6
0
Napięcie znamionowe
250 V
Szerokość
54 mm
Wysokość
56.5 mm
Zakres temperatury pracy
25 °C
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Liczba portów USB-C
0
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
0
Liczba gniazdek elektrycznych norma francuska UTE typ E
0
Liczba gniazdek elektrycznych norma włoska typ P40 L/F
0
Liczba złączy HDMI
0
Liczba złączy kat. 5e
0
Liczba złączy RJ45 CAT 6A
0
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Inne
Materiał
Aluminium
Model
Montaż powierzchniowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Aluminium
Model uchylny
Nie
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Odporność udarowa
IK07
Model antybakteryjny
Nie
Oznaczenie połysku
Matowy
Możliwość wysuwania
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

1M biały Zaślepka

Opis produktu

Gallery Zaślepka 1M biały

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
0
Głębokość osprzętu
29.5 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Numer RAL (zbliżony)
9016
Szerokość osprzętu
22.5 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Zaślepka
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Odporność udarowa
IK02
Uchwyt transportowy
Nie
Konfiguracja elementów
Inne
Obudowa ekranowana
Nie
Przezroczysty
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z nadrukiem
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Porównaj
WXF688B
1M biały Zaślepka
Szybki podgląd: Opis i parametry
2P+E 16A 3M czarny Gnizado z uziemieniem przlotowe

Opis produktu

Gallery Gniazdo z uziemieniem przelotowe pojedyncze 2P+E 16A 3M czarny

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
45 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
1
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
3
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
50 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9005
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
67.5 mm
Wysokość osprzętu
43.5 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Kanał elektroinstalacyjny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zatrzaskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Nadruk/symbol
Brak
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Przezroczysty
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Odporność udarowa
IK07
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Izolowane
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Obrócona wkładka centralna
Tak
Model zamykany
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Porównaj
WXF421N
2P+E 16A 3M czarny Gnizado z uziemieniem przlotowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
3x2P+Z 16A 6M biały Gniazdo 3-krotne przelotowe

Opis produktu

Gallery Gniazdo z uziemieniem przelotowe potrójne 3x2P+E 16A 6M biały

Dane techniczne

Liczba aktywnych styków (okrągłych)
1
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
6
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
6
Min. głębokość puszki montażowej
50 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9016
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
135 mm
Wysokość osprzętu
42.5 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zatrzaskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor metaliczny
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Przezroczysty
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Obrócona wkładka centralna
Tak
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Odporność udarowa
IK07
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Izolowane
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Model zamykany
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Tak
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Porównaj
WXF423B
3x2P+Z 16A 6M biały Gniazdo 3-krotne przelotowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
WXF422B 2x2P+E 16 Gniazdo z uziemieniem przelotowe podwójne

Opis produktu

Gallery Gniazdo z uziemieniem przelotowe podwójne 2x2P+E 16A 4M biały

Dane techniczne

Liczba aktywnych styków (okrągłych)
1
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
4
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
4
Min. głębokość puszki montażowej
50 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9016
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
90 mm
Wysokość osprzętu
42.5 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zatrzaskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor metaliczny
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Przezroczysty
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Obrócona wkładka centralna
Tak
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Odporność udarowa
IK07
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Izolowane
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Model zamykany
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Tak
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Porównaj
WXF422B
WXF422B 2x2P+E 16 Gniazdo z uziemieniem przelotowe podwójne
Szybki podgląd: Opis i parametry
WXF423N 3x2P+E 16A 6M czarny Gniazdo z uziemieniem przelotowe potrójne

Opis produktu

Gallery Gniazdo z uziemieniem przelotowe potrójne 3x2P+E 16A 6M czarny

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
45 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
1
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
6
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
6
Min. głębokość puszki montażowej
50 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9005
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
135 mm
Wysokość osprzętu
42.5 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Kanał elektroinstalacyjny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zatrzaskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z obsługą IFTTT
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Izolowane
Tak
Obrócona wkładka centralna
Tak
Przezroczysty
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Tak
Nadruk/symbol
Brak
Odporność udarowa
IK07
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model zamykany
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Kolor metaliczny
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Porównaj
WXF423N
WXF423N 3x2P+E 16A 6M czarny Gniazdo z uziemieniem przelotowe potrójne
Szybki podgląd: Opis i parametry
WXF689B 2M biały Zaślepka

Opis produktu

Gallery Zaślepka 2M biały

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
0
Głębokość osprzętu
24 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Numer RAL (zbliżony)
9016
Szerokość osprzętu
45 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Zaślepka
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Odporność udarowa
IK02
Kostka łączeniowa
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z nadrukiem
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Uchwyt transportowy
Nie
Konfiguracja elementów
Inne
Obudowa ekranowana
Nie
Przezroczysty
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Z podświetleniem
Nie
Porównaj
WXF689B
WXF689B 2M biały Zaślepka
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar