NRPsm 120 Z zamkiem IP31 Rozdzielnica natynkowa metalowaSABAJ

files/fotob/1131429.jpg.
NRPsm 120 Z zamkiem IP31 Rozdzielnica natynkowa metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ROZDZIELNIE NRP SM
Nr Katalogowy: 
NRPSM 120 (5X24) Z
Kod EAN: 
5907813126949
Symbol Sonepar: 
P01361902
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Wnętrzowe rozdzielnice modułowe nN z serii NRPSM, przeznaczone do instalowania aparatury modułowej. Estetyczna konstrukcja obudów wraz z zatrzaskowym mocowaniem osłony aparatów umożliwiają zmniejszenie gabarytów obudowy przy zachowaniu dostatecznej ilości miejsca na aparaty i przewody

Dane techniczne

Głębokość
132 mm
Liczba rzędów
5
Szerokość
550 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wysokość
905 mm
Z zamkiem
Nie
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z płytą montażową
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

NRPsm 144 Z zamek IP31 Rozdzielnica natynkowa metalowa
Porównaj
SABAJ
NRPSM 144 (6X24) Z

NRPsm 144 Z zamek IP31 Rozdzielnica natynkowa...

NRPsm 144 Z zamek IP31 Rozdzielnica natynkowa metalowa
NRPsm 168 Z zamek IP31 Rozdzielnica natynkowa metalowa
Porównaj
SABAJ
NRPSM 168 (7X24) Z

NRPsm 168 Z zamek IP31 Rozdzielnica natynkowa...

NRPsm 168 Z zamek IP31 Rozdzielnica natynkowa metalowa
NRPsm 72 Z zamek IP31 Rozdzielnica natynkowa metalowa
Porównaj
SABAJ
NRPSM 72 (4X18) Z

NRPsm 72 Z zamek IP31 Rozdzielnica natynkowa...

NRPsm 72 Z zamek IP31 Rozdzielnica natynkowa metalowa
NRPsm 90 Z zamek IP31 Rozdzielnica natynkowa metalowa
Porównaj
SABAJ
NRPSM 90 (5X18) Z

NRPsm 90 Z zamek IP31 Rozdzielnica natynkowa...

NRPsm 90 Z zamek IP31 Rozdzielnica natynkowa metalowa
NRPsm-54 Z zamek IP31 Rozdzielnica natynkowa metalowa
Porównaj
SABAJ
NRPSM 54 (3X18) Z

NRPsm-54 Z zamek IP31 Rozdzielnica natynkowa...

NRPsm-54 Z zamek IP31 Rozdzielnica natynkowa metalowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar