NS5 FASTBOX&HOOK 75x40x75mm IP54 szary Puszka natynkowaSIMET

files/fotob/1800419.jpg.
NS5 FASTBOX&HOOK 75x40x75mm IP54 szary Puszka natynkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PUSZKI NAŚCIENNE
Nr Katalogowy: 
35360102
Kod EAN: 
5907813232114
Symbol Sonepar: 
P01889200
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Puszka naścienna z serii Fastbox&hook, przeznaczona do montażu na trasie kablowej za pomocą haka HNS. Innowacyjny sposoób montażu zastrzeżony w Urzędzie Patentowym. Mocowanie także za pomocą opasek lub śrub montażowych Ø6mm. Samozatrzaskowa pokrywa z polipropylenu (PP), gładka powierzchnia pozwala na swobodne umieszszenie opisu instalacji.Stopień ochrony IP54

Dane techniczne

Długość
75 mm
Głębokość
40 mm
Głębokość osprzętu
75 mm
Liczba wpustów
12
Szerokość
75 mm
Szerokość osprzętu
75 mm
Wysokość osprzętu
40 mm
Zakres temperatury pracy
650 - °C
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na korytku kablowym
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Konfiguracja elementów
Puszka do montażu natynkowego
Zestawialne
Tak
Odporne na warunki atmosferyczne
Nie
Wpusty z tyłu
Nie
Wyposażenie
Inne
Przezroczysty
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Membrana stopniowego cięcia
Plombowane
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask
Z ekranowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty z serii

HNS FASTBOX&HOOK szary Hak mocujący do puszki natynkowej
Porównaj
SIMET
37345202

HNS FASTBOX&HOOK szary Hak mocujący do puszki...

HNS FASTBOX&HOOK szary Hak mocujący do puszki natynkowej
NS6 FASTBOX&HOOK 85x40x85mm IP55 szary Puszka natynkowa
Porównaj
SIMET
35346102

NS6 FASTBOX&HOOK 85x40x85mm IP55 szary Puszka...

NS6 FASTBOX&HOOK 85x40x85mm IP55 szary Puszka natynkowa
NS8 FASTBOX&HOOK 45x40x85mm IP54 szary Puszka natynkowa
Porównaj
SIMET
35357102

NS8 FASTBOX&HOOK 45x40x85mm IP54 szary Puszka...

NS8 FASTBOX&HOOK 45x40x85mm IP54 szary Puszka natynkowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar