NS80H 3P 3T FFC 80 80A Wyłącznik CompactSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/499120.jpg.
NS80H 3P 3T FFC 80 80A Wyłącznik Compact
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
28100
Kod EAN: 
3303430281009
Symbol Sonepar: 
P00027827
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wyłącznik Compact NS80H, MA, 80A, 3 biegunowy 3d. rodzina produktów: NS80H-MA - opis skrócony: Compact NS80H - nazwa wyłącznika: Compact NS80H - aplikacja wyłącznika: zabzpieczenie silnika - liczba zbezpieczonych biegunów: 3t - rodzaj sieci: AC - częstotliwość sieci: 50/60 Hz - Symbol zdolności zwarciowej: H - zdolność wyłączania: 10 kA przy 600 V AC 50/60 Hz zgodnie z NEMA AB1, 100 kA przy 240 V AC 50/60 Hz zgodnie z NEMA AB1, 65 kA przy 480 V AC 50/60 Hz zgodnie z NEMA AB1, Icu 100 kA przy 220/240 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, Icu 25 kA przy 500 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, Icu 25 kA przy 525 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, Icu 6 kA przy 660/690 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, Icu 65 kA przy 440 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, Icu 70 kA przy 380/415 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 - [Ics] znamionowa graniczna zdolność wyłączania: Ics 100 kA 220/240 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, Ics 25 kA 500 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, Ics 25 kA 525 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, Ics 6 kA 660/690 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, Ics 65 kA 440 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, Ics 70 kA 380/415 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 - Kategoria użytkowania: kategoria A - nazwa wyzwalacza: MA - rodzaj zabezpieczenia: zabezpieczenie zwarciowe (magnetyczne). Zalety: Dzięki znakomitym zdolnościom wyłączeniowym i kompaktowym wymiarom, wyłącznik Compact NS80H MA został specjalnie zaprojektowany aby spełnić wymagania co do zabezpieczeń silników o mocy do 37 kW. Compact NS80H MA: gwarancja całkowicie spokojnej głowy.... Zastosowanie: Urządzenie przeznaczone do ochrony silników od 0,37 kW do 37 kW....

Dane techniczne

Głębokość
80 mm
Liczba biegunów
3
Szerokość
90 mm
Wysokość
120 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
6 - 14 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
480 - 1120 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
37 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
37 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
70 kA
Znamionowe napięcie pracy
220 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
80 A
Sposób wyzwalania
Magnetyczny
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Czułość na zanik fazy
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zabezpieczenie termiczne
Nie
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar