It is a 3 poles basic frame for Compact NSX 250F DC circuit breaker, designed to optimize space and breaking capacity. It"s an optimal choice for applications using DC voltages. The breaking capacity (Icu) is 36kA rms at 750VDC. The rated current is 250A and the operational voltage is 750VDC. This basic frame comes without trip unit (to be ordered separately) and can be equipped with a variety of optional functions and accessories. The dimensions are 161x105x86 mm. It is compliant with international standards (IEC 60947), CCC, EAC and marine specifications
Dane techniczne
Liczba biegunów
3
Zakres napięcia znamionowego
750 - 750 V
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
36 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
250 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
W komplecie z zabezpieczeniem
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Z wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym